Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Знімач масляного фільтра
Фото - 2 - Знімач масляного фільтра
Фото - 1 - Знімач масляного фільтра
Фото - 2 - Знімач масляного фільтра

Знімач масляного фільтра (07145710)

Ключ масляного фільтра павук, 76-140 mm
Номер товару 07145710
В наявності
Ціна:
1560 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Знімач масляного фільтра з трьома захватами для демонтажу фільтрів діаметром 76-140 мм

Самозатискний механізм

Забезпечує надійне захоплення масляного фільтра під час обертання та підвищує ефективність демонтажу.

Три захвати

Гарантують рівномірний розподіл зусилля та стабільну роботу без прослизання.

Висока сила захоплення

Дає змогу демонтувати навіть сильно затягнуті або заклинені масляні фільтри.

Компактна конструкція

Забезпечує зручний доступ до важкодоступних місць у моторному відсіку.

Універсальне застосування

Підходить для більшості легкових і комерційних автомобілів із діаметром масляного фільтра від 76 до 140 мм.

Особливості конструкції

  • Три захвати довжиною 45 мм
  • Посадковий квадрат 1/2"
  • Знімний адаптер 1/2" → 3/8"
Розмір під ключ 21 мм
Кількість захватів 3 шт.
Ширина зовнішнього захвату, мін./макс. 76-140 мм

Застосування

  • Заміна моторної оливи
  • Демонтаж масляних фільтрів бензинових і дизельних двигунів
  • Планове технічне обслуговування автомобілів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Знімач масляного фільтра з трьома захватами для демонтажу фільтрів діаметром 76-140 мм

Самозатискний механізм

Забезпечує надійне захоплення масляного фільтра під час обертання та підвищує ефективність демонтажу.

Три захвати

Гарантують рівномірний розподіл зусилля та стабільну роботу без прослизання.

Висока сила захоплення

Дає змогу демонтувати навіть сильно затягнуті або заклинені масляні фільтри.

Компактна конструкція

Забезпечує зручний доступ до важкодоступних місць у моторному відсіку.

Універсальне застосування

Підходить для більшості легкових і комерційних автомобілів із діаметром масляного фільтра від 76 до 140 мм.

Особливості конструкції

  • Три захвати довжиною 45 мм
  • Посадковий квадрат 1/2"
  • Знімний адаптер 1/2" → 3/8"
Характеристики arrow_down
Розмір під ключ 21 мм
Кількість захватів 3 шт.
Ширина зовнішнього захвату, мін./макс. 76-140 мм
Застосування arrow_down

Застосування

  • Заміна моторної оливи
  • Демонтаж масляних фільтрів бензинових і дизельних двигунів
  • Планове технічне обслуговування автомобілів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!