Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ключ для масляного фильтра
Новинка
Фото - 2 - Ключ для масляного фильтра
Новинка
Фото - 1 - Ключ для масляного фильтра
Фото - 2 - Ключ для масляного фильтра

Ключ для масляного фильтра (07145710)

Съемник масляного фильтра паук, 76-140 mm
Номер товара 07145710
В наличии
Цена:
1560 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Съемник масляного фильтра с тремя захватами для демонтажа фильтров диаметром 76-140 мм

Самозажимной механизм

Обеспечивает надежный захват масляного фильтра во время вращения и повышает эффективность демонтажа.

Три захвата

Гарантируют равномерное распределение усилия и стабильную работу без проскальзывания.

Высокая сила захвата

Позволяет демонтировать даже сильно затянутые или заклиненные масляные фильтры.

Компактная конструкция

Обеспечивает удобный доступ к труднодоступным местам в моторном отсеке.

Универсальное применение

Подходит для большинства легковых и коммерческих автомобилей диаметром масляного фильтра от 76 до 140 мм.

Особенности конструкции

  • Три захвата длиной 45 мм
  • Посадочный квадрат 1/2"
  • Съемный адаптер 1/2" → 3/8"
Размер ключа 21 мм
Количество захватов 3 шт.
Ширина внешнего захвата, мин./макс. 76-140 мм

Применение

  • Замена моторного масла
  • Демонтаж масляных фильтров бензиновых и дизельных двигателей
  • Плановое техническое обслуживание автомобилей

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Съемник масляного фильтра с тремя захватами для демонтажа фильтров диаметром 76-140 мм

Самозажимной механизм

Обеспечивает надежный захват масляного фильтра во время вращения и повышает эффективность демонтажа.

Три захвата

Гарантируют равномерное распределение усилия и стабильную работу без проскальзывания.

Высокая сила захвата

Позволяет демонтировать даже сильно затянутые или заклиненные масляные фильтры.

Компактная конструкция

Обеспечивает удобный доступ к труднодоступным местам в моторном отсеке.

Универсальное применение

Подходит для большинства легковых и коммерческих автомобилей диаметром масляного фильтра от 76 до 140 мм.

Особенности конструкции

  • Три захвата длиной 45 мм
  • Посадочный квадрат 1/2"
  • Съемный адаптер 1/2" → 3/8"
Характеристики arrow_down
Размер ключа 21 мм
Количество захватов 3 шт.
Ширина внешнего захвата, мин./макс. 76-140 мм
Применение arrow_down

Применение

  • Замена моторного масла
  • Демонтаж масляных фильтров бензиновых и дизельных двигателей
  • Плановое техническое обслуживание автомобилей
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Новинка
15120 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить