Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Подовжувач універсальний SDSX4PT 1/2 74MM
Фото - 1 - Подовжувач універсальний SDSX4PT 1/2 74MM
Фото - 1 - Подовжувач універсальний SDSX4PT 1/2 74MM

Подовжувач універсальний SDSX4PT 1/2 74MM (0614176782)

Подовжувач універсальний SDSX4PT 1/2 74MM бітотримач-PLUSX4KT-1 / 2ZO-L74MM
Номер товару 0614176782
Немає в наявності
Ціна:
309.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Дозволяє використовувати торцеві ключі на верстатах зі сверлильним патроном SDS-plus.

Розмір наконечника 1/2 дюйма
Довжина 74 мм
Тип наконечника Зовнішній квадрат
Тип приводу Підходить для SDS-plus

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Дозволяє використовувати торцеві ключі на верстатах зі сверлильним патроном SDS-plus.

Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 1/2 дюйма
Довжина 74 мм
Тип наконечника Зовнішній квадрат
Тип приводу Підходить для SDS-plus
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4977 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
351 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення