Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Біта з внутрішнім шестигранником
Фото - 1 - Біта з внутрішнім шестигранником
Фото - 2 - Біта з внутрішнім шестигранником
Фото - 3 - Біта з внутрішнім шестигранником
Фото - 1 - Біта з внутрішнім шестигранником
Фото - 2 - Біта з внутрішнім шестигранником
Фото - 3 - Біта з внутрішнім шестигранником

Біта з внутрішнім шестигранником (0614176856)

Біта з внутрішнім шестигранним. E 6.3 (1/4) Powerdriv БІТА-IN6KT-SW6-1 / 4ZO-L100MM
Номер товару 0614176856
Немає в наявності
Ціна:
534.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
E 6.3 (1/4 дюйма) POWERDRIV
Довжина 100 мм
Розмір наконечника 6 мм
Привід E 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника
Тип приводу Зовнішній шестигранник

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
E 6.3 (1/4 дюйма) POWERDRIV
Характеристики arrow_down
Довжина 100 мм
Розмір наконечника 6 мм
Привід E 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -37.5 %
96 грн/шт
60 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
937.32 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
13.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 200 шт
Купити
525.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
381.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
29.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
85.02 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності