Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Удлинитель универсальный SDSX4PT 1/2 74MM
Фото - 1 - Удлинитель универсальный SDSX4PT 1/2 74MM
Фото - 1 - Удлинитель универсальный SDSX4PT 1/2 74MM

Удлинитель универсальный SDSX4PT 1/2 74MM (0614176782)

Удлинитель универсальный SDSX4PT 1/2 74MM БИТОДЕРЖАТЕЛЬ-PLUSX4KT-1/2ZO-L74MM
Номер товара 0614176782
Нет в наличии
Цена:
309.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Позволяет использовать торцевые ключи на станках со сверлильным патроном SDS-plus.

Размер наконечника 1/2 дюйма
Длина 74 мм
Тип наконечника Наружный квадрат
Тип привода Подходит для SDS-plus

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Позволяет использовать торцевые ключи на станках со сверлильным патроном SDS-plus.

Характеристики arrow_down
Размер наконечника 1/2 дюйма
Длина 74 мм
Тип наконечника Наружный квадрат
Тип привода Подходит для SDS-plus
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
47.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ