Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сандалії робочі TECHNO, S1P, чорні, пара, р.43
Фото - 1 - Сандалії робочі TECHNO, S1P, чорні, пара, р.43
Фото - 2 - Сандалії робочі TECHNO, S1P, чорні, пара, р.43
Фото - 1 - Сандалії робочі TECHNO, S1P, чорні, пара, р.43
Фото - 2 - Сандалії робочі TECHNO, S1P, чорні, пара, р.43

Сандалії робочі TECHNO, S1P, чорні, пара, р.43 (M026011043)

Сандалії робочі TECHNO, S1P, чорні, пара, р.43 -арт. M026011043
Номер товару M026011043
Немає в наявності
Ціна:
11126.22 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ці сандалії забезпечують оптимальну безпеку та максимальний комфорт при ходьбі. Легко одягаються й знімаються завдяки інноваційній швидкознімній застібці Boa® . Vibram® - зареєстрована торгова марка компанії VIBRAM S.p.A., IT. Boa® -зареєстрована торгова марка корпорації BOA TECHNOLOGY, INC.
Ширина стопи 10,5 (стандартна ширина захисного взуття)
ISO 20345
Розмір 43
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S1P
Інший стандарт SRC
Основний матеріал Волова шкіра
Матеріал захисної пластини Композит
Матеріал захисного підноска Композит
Верхня частина черевика Натуральна шкіра з текстильної вставкою
Тип продукту Сандалії
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ці сандалії забезпечують оптимальну безпеку та максимальний комфорт при ходьбі. Легко одягаються й знімаються завдяки інноваційній швидкознімній застібці Boa® . Vibram® - зареєстрована торгова марка компанії VIBRAM S.p.A., IT. Boa® -зареєстрована торгова марка корпорації BOA TECHNOLOGY, INC.
Характеристики arrow_down
Ширина стопи 10,5 (стандартна ширина захисного взуття)
ISO 20345
Розмір 43
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S1P
Інший стандарт SRC
Основний матеріал Волова шкіра
Матеріал захисної пластини Композит
Матеріал захисного підноска Композит
Верхня частина черевика Натуральна шкіра з текстильної вставкою
Тип продукту Сандалії
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -15 %
1128 грн/шт
958.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1930.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2040 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
1930.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
2462.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -15 %
1116 грн/шт
948.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити