Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сандалии рабочие TECHNO, S1P, черные, пара, р.43
Фото - 1 - Сандалии рабочие TECHNO, S1P, черные, пара, р.43
Фото - 2 - Сандалии рабочие TECHNO, S1P, черные, пара, р.43
Фото - 1 - Сандалии рабочие TECHNO, S1P, черные, пара, р.43
Фото - 2 - Сандалии рабочие TECHNO, S1P, черные, пара, р.43

Сандалии рабочие TECHNO, S1P, черные, пара, р.43 (M026011043)

Сандалии рабочие TECHNO, S1P, черные, пара, р.43-арт. M026011043
Номер товара M026011043
Нет в наличии
Цена:
11126.22 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Эти сандалии обеспечивают оптимальную безопасность и максимальный комфорт при ходьбе. Легко надеваются и снимаются благодаря инновационной быстроразъемной застежке Boa®. Vibram® - зарегистрированная торговая марка VIBRAM S.p.A., IT. Boa® - зарегистрированная торговая марка корпорации BOA TECHNOLOGY, INC.
Ширина стопы 10,5 (стандартная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Размер 43
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S1P
Прочий стандарт SRC
Основной материал Воловья кожа
Материал защитной пластины Композит
Материал защитного подноска Композит
Верхняя часть башмака Натуральная кожа с текстильной вставкой
Вид изделия Сандалии
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Эти сандалии обеспечивают оптимальную безопасность и максимальный комфорт при ходьбе. Легко надеваются и снимаются благодаря инновационной быстроразъемной застежке Boa®. Vibram® - зарегистрированная торговая марка VIBRAM S.p.A., IT. Boa® - зарегистрированная торговая марка корпорации BOA TECHNOLOGY, INC.
Характеристики arrow_down
Ширина стопы 10,5 (стандартная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Размер 43
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S1P
Прочий стандарт SRC
Основной материал Воловья кожа
Материал защитной пластины Композит
Материал защитного подноска Композит
Верхняя часть башмака Натуральная кожа с текстильной вставкой
Вид изделия Сандалии
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!