Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пістолет для герметика, ручний, металевий, 310 ml
Фото - 1 - Пістолет для герметика, ручний, металевий, 310 ml
Фото - 2 - Пістолет для герметика, ручний, металевий, 310 ml
Фото - 3 - Пістолет для герметика, ручний, металевий, 310 ml
Фото - 1 - Пістолет для герметика, ручний, металевий, 310 ml
Фото - 2 - Пістолет для герметика, ручний, металевий, 310 ml
Фото - 3 - Пістолет для герметика, ручний, металевий, 310 ml

Пістолет для герметика, ручний, металевий, 310 ml (089100)

Ручний пістолет високого тиску для картриджів, металевий з пластиковою ручкою, 310 мл
Номер товару 089100
В наявності
Ціна:
3326.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Використовується для нагнітання герметиків і клеїв в картриджах об'ємом 310 мл. Якісний дизайн, напіввідкритий, з листової сталі з пластиковою ручкою.
  • Простотий у використанні, з швидкою подачею.
  • З швидкознімним пристроєм.
  • Відмінна передача потужності, що спрощує обробку.
Матеріал ручки Пластик
Виконання Висока якість
Матеріал Листова сталь
Колір Червоний, Чорний
Сфера застосування:
Для картриджів об'ємом 310 мл.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Використовується для нагнітання герметиків і клеїв в картриджах об'ємом 310 мл. Якісний дизайн, напіввідкритий, з листової сталі з пластиковою ручкою.
  • Простотий у використанні, з швидкою подачею.
  • З швидкознімним пристроєм.
  • Відмінна передача потужності, що спрощує обробку.
Характеристики arrow_down
Матеріал ручки Пластик
Виконання Висока якість
Матеріал Листова сталь
Колір Червоний, Чорний
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Для картриджів об'ємом 310 мл.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Спеціальна ціна після авторизації
1.44 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1000 шт
Немає в наявності
18.78 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити