Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка VDE, хрестоподібна PZ, екстра тонка
Фото - 1 - Викрутка VDE, хрестоподібна PZ, екстра тонка
Фото - 2 - Викрутка VDE, хрестоподібна PZ, екстра тонка
Фото - 3 - Викрутка VDE, хрестоподібна PZ, екстра тонка
Фото - 4 - Викрутка VDE, хрестоподібна PZ, екстра тонка
Фото - 1 - Викрутка VDE, хрестоподібна PZ, екстра тонка
Фото - 2 - Викрутка VDE, хрестоподібна PZ, екстра тонка
Фото - 3 - Викрутка VDE, хрестоподібна PZ, екстра тонка
Фото - 4 - Викрутка VDE, хрестоподібна PZ, екстра тонка

Викрутка VDE, хрестоподібна PZ, екстра тонка (061363320)

Викрутка VDE, хрестоподібна PZ, екстра тонка ZEBRA
Номер товару 061363320
Немає в наявності
Ціна:
651.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Переваги Викруток VDE ZEBRA® Wurth:
  • Висока якість матеріалів: викрутка виготовлена з високоякісної сталі, що забезпечує її міцність та довговічність.
  • Зручна ручка: ручка має антивібраційне покриття, що забезпечує комфорт при використанні і запобігає втомі рук.
  • Надійність: викрутка виготовлена за сучасними технологіями з дотриманням високих стандартів якості, що забезпечує її надійність та довговічність.
  • Електроізоляція за стандартом VDE: викрутка придатна для використання з електричними пристроями під напругою до 1000 В, що забезпечує безпеку під час роботи.
  • Стандарт: EN 60900: 2012.
Довжина леза (A) 100 мм
Довжина ручки / ширина ручки (B / C) 106 / 35 мм
Розмір наконечника PZ2

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Переваги Викруток VDE ZEBRA® Wurth:
  • Висока якість матеріалів: викрутка виготовлена з високоякісної сталі, що забезпечує її міцність та довговічність.
  • Зручна ручка: ручка має антивібраційне покриття, що забезпечує комфорт при використанні і запобігає втомі рук.
  • Надійність: викрутка виготовлена за сучасними технологіями з дотриманням високих стандартів якості, що забезпечує її надійність та довговічність.
  • Електроізоляція за стандартом VDE: викрутка придатна для використання з електричними пристроями під напругою до 1000 В, що забезпечує безпеку під час роботи.
  • Стандарт: EN 60900: 2012.
Характеристики arrow_down
Довжина леза (A) 100 мм
Довжина ручки / ширина ручки (B / C) 106 / 35 мм
Розмір наконечника PZ2
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3655.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2700 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -29.8 %
6.3 грн/шт
4.42 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
21 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -41 %
79.2 грн/шт
46.74 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
50.4 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
26.4 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити