Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка з шестигранною сферичної головкою
Фото - 1 - Викрутка з шестигранною сферичної головкою
Фото - 2 - Викрутка з шестигранною сферичної головкою
Фото - 3 - Викрутка з шестигранною сферичної головкою
Фото - 4 - Викрутка з шестигранною сферичної головкою
Фото - 1 - Викрутка з шестигранною сферичної головкою
Фото - 2 - Викрутка з шестигранною сферичної головкою
Фото - 3 - Викрутка з шестигранною сферичної головкою
Фото - 4 - Викрутка з шестигранною сферичної головкою

Викрутка з шестигранною сферичної головкою (061341508)

Викрутка зі сферичною головкою, шестигранна викрутки-ВНУТР.6ГР-SW8X150 ZEBRA
Номер товару 061341508
Немає в наявності
Ціна:
864 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Довжина ручки / ширина ручки 114 / 38 мм
Довжина леза 150 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Довжина леза в дюймах 6 дюймів
Розмір наконечника 8 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Довжина ручки / ширина ручки 114 / 38 мм
Довжина леза 150 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Довжина леза в дюймах 6 дюймів
Розмір наконечника 8 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
186.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
38.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6600 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
254.16 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 5 шт
Немає в наявності
10200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2613.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
169.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення