Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Диск відрізний LONGLIFE, для сталi
Фото - 2 - Диск відрізний LONGLIFE, для сталi
Фото - 3 - Диск відрізний LONGLIFE, для сталi
Фото - 4 - Диск відрізний LONGLIFE, для сталi
Фото - 5 - Диск відрізний LONGLIFE, для сталi
Фото - 6 - Диск відрізний LONGLIFE, для сталi
Фото - 1 - Диск відрізний LONGLIFE, для сталi
Фото - 2 - Диск відрізний LONGLIFE, для сталi
Фото - 3 - Диск відрізний LONGLIFE, для сталi
Фото - 4 - Диск відрізний LONGLIFE, для сталi
Фото - 5 - Диск відрізний LONGLIFE, для сталi
Фото - 6 - Диск відрізний LONGLIFE, для сталi

Диск відрізний LONGLIFE, для сталi (0670101152)

Диск відрізний для стали, довговічний TH2,5-BR22,2-D115, ZEBRA -арт. 0670101152
Номер товару 0670101152
Немає в наявності
Ціна:
168.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Тривалий термін служби, оптимальна ріжуча здатність по суцільним і фасонним матеріалами, дуже висока бічна стійкість. Примітка Зберігання: Сухе приміщення, при кімнатній температурі 20 ° C Роботу виконуйте тільки у відповідній спецодязі Обов'язково застосовуйте відповідний захисний кожух під час робіт з різання Використовуйте тільки неушкоджені диски Уникайте захоплення / нахилу дисків під час різання - підвищений ризик поломки! Дотримуйтесь правильне контактний тиск Завжди затискає ріжучі диски (прямий конструкції) металевим кільцем в сторону машини Доказ працездатності Відповідає максимальним вимогам охорони праці згідно з європейським стандартом EN 12413.
Діаметр 115 мм
Частота обертання, макс. 13300 об/хв
Товщина 2,5 мм
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Виконання Зігнутий
Область застосування Конструкційна сталь загального призначення, високоміцна конструкційна сталь, конструкційна сталь, інструментальна сталь, загартована сталь Різання суцільних матеріалів, тонкостінних труб, профілів, листового металу та ін.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Тривалий термін служби, оптимальна ріжуча здатність по суцільним і фасонним матеріалами, дуже висока бічна стійкість. Примітка Зберігання: Сухе приміщення, при кімнатній температурі 20 ° C Роботу виконуйте тільки у відповідній спецодязі Обов'язково застосовуйте відповідний захисний кожух під час робіт з різання Використовуйте тільки неушкоджені диски Уникайте захоплення / нахилу дисків під час різання - підвищений ризик поломки! Дотримуйтесь правильне контактний тиск Завжди затискає ріжучі диски (прямий конструкції) металевим кільцем в сторону машини Доказ працездатності Відповідає максимальним вимогам охорони праці згідно з європейським стандартом EN 12413.
Характеристики arrow_down
Діаметр 115 мм
Частота обертання, макс. 13300 об/хв
Товщина 2,5 мм
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Виконання Зігнутий
Застосування arrow_down
Область застосування Конструкційна сталь загального призначення, високоміцна конструкційна сталь, конструкційна сталь, інструментальна сталь, загартована сталь Різання суцільних матеріалів, тонкостінних труб, профілів, листового металу та ін.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -50 %
603 грн/шт
301.5 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -69.3 %
20.84 грн/шт
6.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.56 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 500 шт
Купити