Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Відрізний диск, довговічний, швидкісний
Фото - 1 - Відрізний диск, довговічний, швидкісний
Фото - 2 - Відрізний диск, довговічний, швидкісний
Фото - 3 - Відрізний диск, довговічний, швидкісний
Фото - 4 - Відрізний диск, довговічний, швидкісний
Фото - 5 - Відрізний диск, довговічний, швидкісний
Фото - 6 - Відрізний диск, довговічний, швидкісний
Фото - 1 - Відрізний диск, довговічний, швидкісний
Фото - 2 - Відрізний диск, довговічний, швидкісний
Фото - 3 - Відрізний диск, довговічний, швидкісний
Фото - 4 - Відрізний диск, довговічний, швидкісний
Фото - 5 - Відрізний диск, довговічний, швидкісний
Фото - 6 - Відрізний диск, довговічний, швидкісний

Відрізний диск, довговічний, швидкісний (0664631250)

Відрізний диск, довговічний, швидкісний ДИСК-відрізні-LL
Номер товару 0664631250
Немає в наявності
Ціна:
115.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високотехнологічний відрізний диск для високих вимог до ріжучої здатності і універсальності з великим ресурсом безпеки. Продуктивність на 50% вище в порівнянні з аналогічними виробами, завдяки новому унікальному процесу виробництва. Більш чиста і проста різання завдяки чудовій шорсткості бічних поверхонь Профілактика відскоку і заклинювання дисків навіть в екстремальних умовах застосування. Мінімум додаткових операцій за рахунок мінімального утворення задирок Набагато менше навантаження на користувача Зниження вібрації, шуму при різанні і іскор. До 30% менше утворення пилу. Дуже високий ресурс безпеки Перевищує вимоги техніки безпеки, встановлені у відповідних нормах, за рахунок високої стійкості на розрив спеціального тканого матеріалу та інноваційної конструкції вироби. Не містить залізо, хлор і сірку Примітка Зберігання: Сухе приміщення, при кімнатній температурі 20 ° C Роботу виконуйте тільки у відповідній спецодязі Обов'язково застосовуйте відповідний захисний кожух під час робіт з різання Використовуйте тільки неушкоджені диски Уникайте захоплення / нахилу дисків під час різання - підвищений ризик поломки! Дотримуйтесь правильне контактний тиск Завжди затискає ріжучі диски (прямий конструкції) металевим кільцем в сторону машини Доказ працездатності Відповідає максимальним вимогам охорони праці згідно з європейським стандартом EN 12413.
Товщина 1 мм
Частота обертання, макс. 12250 об/хв
Діаметр 125 мм
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Універсальність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Якість зрізу (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Ріжуча здатність (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Керованість / зручність для користувача (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Виконання Прямий
Область застосування Спеціально для обробки сталі і неіржавіючої сталі. Ріже товсті і тонкі матеріали: Труби, профілі, цільні матеріали, плоскі матеріали та ін. Для ручного різання за допомогою електричних, акумуляторних і пневматичних кутових шліфувальних машинах

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високотехнологічний відрізний диск для високих вимог до ріжучої здатності і універсальності з великим ресурсом безпеки. Продуктивність на 50% вище в порівнянні з аналогічними виробами, завдяки новому унікальному процесу виробництва. Більш чиста і проста різання завдяки чудовій шорсткості бічних поверхонь Профілактика відскоку і заклинювання дисків навіть в екстремальних умовах застосування. Мінімум додаткових операцій за рахунок мінімального утворення задирок Набагато менше навантаження на користувача Зниження вібрації, шуму при різанні і іскор. До 30% менше утворення пилу. Дуже високий ресурс безпеки Перевищує вимоги техніки безпеки, встановлені у відповідних нормах, за рахунок високої стійкості на розрив спеціального тканого матеріалу та інноваційної конструкції вироби. Не містить залізо, хлор і сірку Примітка Зберігання: Сухе приміщення, при кімнатній температурі 20 ° C Роботу виконуйте тільки у відповідній спецодязі Обов'язково застосовуйте відповідний захисний кожух під час робіт з різання Використовуйте тільки неушкоджені диски Уникайте захоплення / нахилу дисків під час різання - підвищений ризик поломки! Дотримуйтесь правильне контактний тиск Завжди затискає ріжучі диски (прямий конструкції) металевим кільцем в сторону машини Доказ працездатності Відповідає максимальним вимогам охорони праці згідно з європейським стандартом EN 12413.
Характеристики arrow_down
Товщина 1 мм
Частота обертання, макс. 12250 об/хв
Діаметр 125 мм
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Універсальність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Якість зрізу (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Ріжуча здатність (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Керованість / зручність для користувача (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Виконання Прямий
Застосування arrow_down
Область застосування Спеціально для обробки сталі і неіржавіючої сталі. Ріже товсті і тонкі матеріали: Труби, профілі, цільні матеріали, плоскі матеріали та ін. Для ручного різання за допомогою електричних, акумуляторних і пневматичних кутових шліфувальних машинах
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
214.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
2.7 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
23.4 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
52.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
Знижка -10 %
333.84 грн/шт
300.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
189.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
322.02 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити