Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тримач для плоских запобіжників ATO
Фото - 1 - Тримач для плоских запобіжників ATO
Фото - 2 - Тримач для плоских запобіжників ATO
Фото - 1 - Тримач для плоских запобіжників ATO
Фото - 2 - Тримач для плоских запобіжників ATO

Тримач для плоских запобіжників ATO (0555973)

Тримач плоского запобіжника для бокового кріплення роз'єм-Д / ЗАПОБІЖНИКА.-ATO-MAX30A-6,3X0,8MM
Номер товару 0555973
В наявності
Ціна:
144 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Виконання: ATO
Сила струму, макс. 30 A
Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму 6,3 x 0,8 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Виконання: ATO
Характеристики arrow_down
Сила струму, макс. 30 A
Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму 6,3 x 0,8 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3480 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
45 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
74.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
268.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
45 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
28440 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
504 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити