Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спіральні свердла HSS DIN 345 ​​тип RN
Фото - 1 - Спіральні свердла HSS DIN 345 ​​тип RN
Фото - 1 - Спіральні свердла HSS DIN 345 ​​тип RN

Спіральні свердла HSS DIN 345 ​​тип RN (0625301650)

Спіральні свердла HSS DIN 345 ​​тип RN СВЕРЛО ПО МЕТ.DIN345-MK-HSS-D16,5
Номер товару 0625301650
Немає в наявності
Ціна:
3076.02 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Свердло з конусом Морзе, дуже вигідне рішення для широкого спектру робіт загального характеру при обробці стали з міцністю до 850 Н / мм² і чавуну, для застосування на вертикально-свердлильних верстатах. Дуже точне свердління без центрування, навіть по вигнутій поверхні Оптимальна перехресна шліфування Чудове зчеплення з охолоджуючими мастильними матеріалами і знижений ризик скупчення матеріалу Нанесення покриття методом напилення Примітка Див. Відомості про свердла / придатності для матеріалів в таблицях
Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Кут наконечника 118 °
Довжина спіральної частини 125 мм
Діаметр (Ø) 16,5 мм
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Довжина 223 мм
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Глибина свердління 82,5 мм
Стандарт / глибина свердління DIN 345 ​​/ 5xD
Ріжучий матеріал HSS
Підходить для інструменту з використанням конусу Морзе MK 2
Підходить для типу обладнання Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Покриття Випарений
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні
Форма хвостовика Конус Морзе
Глибина свердління (D), макс. 5xD
Оброблювані матеріали Сталь, Чавун
Якість Стандарт Würth
Самоцентрування Так
Область застосування За стали

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Свердло з конусом Морзе, дуже вигідне рішення для широкого спектру робіт загального характеру при обробці стали з міцністю до 850 Н / мм² і чавуну, для застосування на вертикально-свердлильних верстатах. Дуже точне свердління без центрування, навіть по вигнутій поверхні Оптимальна перехресна шліфування Чудове зчеплення з охолоджуючими мастильними матеріалами і знижений ризик скупчення матеріалу Нанесення покриття методом напилення Примітка Див. Відомості про свердла / придатності для матеріалів в таблицях
Характеристики arrow_down
Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Кут наконечника 118 °
Довжина спіральної частини 125 мм
Діаметр (Ø) 16,5 мм
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Довжина 223 мм
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Глибина свердління 82,5 мм
Стандарт / глибина свердління DIN 345 ​​/ 5xD
Ріжучий матеріал HSS
Підходить для інструменту з використанням конусу Морзе MK 2
Підходить для типу обладнання Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Покриття Випарений
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні
Форма хвостовика Конус Морзе
Глибина свердління (D), макс. 5xD
Оброблювані матеріали Сталь, Чавун
Якість Стандарт Würth
Самоцентрування Так
Застосування arrow_down
Область застосування За стали
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
624 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити