Спиральное сверло HSS DIN 345 тип RN
Спиральное сверло HSS DIN 345 тип RN
Спиральное сверло HSS DIN 345 тип RN (0625301650)
Спиральное сверло HSS DIN 345 тип RN
СВЕРЛО ПО МЕТ.DIN345-MK-HSS-D16,5
Номер товара 0625301650
Нет в наличии
Цена:
3076.02 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Сверло с конусом Морзе, очень выгодное решение для широкого спектра работ общего характера при обработке стали с прочностью до 850 Н/мм² и чугуна, для применения на вертикально-сверлильных станках.
Очень точное сверление без центрирования, даже по изогнутой поверхности
Оптимальная перекрестная шлифовка
Превосходное сцепление с охлаждающими смазочными материалами и сниженный риск скопления материала
Нанесение покрытия методом напыления
Примечание
См. сведения о сверлах/пригодности для материалов в таблицах
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Угол профиля | 118 ° |
| Длина спиральной части | 125 мм |
| Диаметр (Ø) | 16,5 мм |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Длина | 223 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Глубина сверления | 82,5 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 345 / 5xD |
| Режущий материал | HSS |
| Подходит для инструмента для конусов Морзе | MK 2 |
| Подходит для типа оборудования | Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Покрытие | Выпаренный |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Форма хвостовика | Конус Морзе |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Качество | Стандарт Würth |
| Самоцентрирующийся | Да |
Область применения
По стали
Информация о продукте
Описание
Сверло с конусом Морзе, очень выгодное решение для широкого спектра работ общего характера при обработке стали с прочностью до 850 Н/мм² и чугуна, для применения на вертикально-сверлильных станках.
Очень точное сверление без центрирования, даже по изогнутой поверхности
Оптимальная перекрестная шлифовка
Превосходное сцепление с охлаждающими смазочными материалами и сниженный риск скопления материала
Нанесение покрытия методом напыления
Примечание
См. сведения о сверлах/пригодности для материалов в таблицах
Характеристики
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Угол профиля | 118 ° |
| Длина спиральной части | 125 мм |
| Диаметр (Ø) | 16,5 мм |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Длина | 223 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Глубина сверления | 82,5 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 345 / 5xD |
| Режущий материал | HSS |
| Подходит для инструмента для конусов Морзе | MK 2 |
| Подходит для типа оборудования | Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Покрытие | Выпаренный |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Форма хвостовика | Конус Морзе |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Качество | Стандарт Würth |
| Самоцентрирующийся | Да |
Применение
Область применения
По стали
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Нет отзывов про этот товар