Сверло для плитки., с цил.хвостовиком

Сверло для плитки., с цил.хвостовиком
Доступно в виде 6
показать все версии
Версии товара Сверло для плитки., с цил.хвостовиком
Номер товара
Количество режущих к...
Диаметр (Ø)
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ

Коронка алмазная по плитке керамогранита и мрамора Ø6мм Wurth
Номер товара 000062174
Техническая информация
Срок службы (оценка в баллах) | 04 |
Скорость сверления (оценка в баллах) | 04 |
Качество отверстия (оценка в баллах) | 04 |
Универсальность (оценка в баллах) | 04 |
Количество режущих кромок | 1 |
Высота алмазного слоя | 10 мм |
Количество изделий в ассортименте/комплекте | 2 |
Плавность работы (оценка в баллах) | 3 |
Точность (оценка в баллах) | 3 |
Рабочая длина | 35 мм |
Диаметр (Ø) | 6 мм |
Тип наконечника | M14/Cylinder 10mm |
Держатель инструмента | M14/Cylinder 10mm |

Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø8мм
Номер товара 000062175
Техническая информация
Срок службы (оценка в баллах) | 04 |
Скорость сверления (оценка в баллах) | 04 |
Качество отверстия (оценка в баллах) | 04 |
Универсальность (оценка в баллах) | 04 |
Количество режущих кромок | 1 |
Высота алмазного слоя | 10 мм |
Количество изделий в ассортименте/комплекте | 2 |
Плавность работы (оценка в баллах) | 3 |
Точность (оценка в баллах) | 3 |
Рабочая длина | 35 мм |
Диаметр (Ø) | 8 мм |
Держатель инструмента | M14/Cylinder 10mm |
Тип наконечника | M14/Cylinder 10mm |

Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø10мм
Номер товара 000062176
Техническая информация
Срок службы (оценка в баллах) | 04 |
Скорость сверления (оценка в баллах) | 04 |
Качество отверстия (оценка в баллах) | 04 |
Универсальность (оценка в баллах) | 04 |
Количество режущих кромок | 1 |
Высота алмазного слоя | 10 мм |
Диаметр (Ø) | 10 мм |
Количество изделий в ассортименте/комплекте | 2 |
Плавность работы (оценка в баллах) | 3 |
Точность (оценка в баллах) | 3 |
Рабочая длина | 35 мм |
Тип наконечника | M14/Cylinder 10mm |
Держатель инструмента | M14/Cylinder 10mm |

Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø12мм
Номер товара 000062177
Техническая информация
Срок службы (оценка в баллах) | 04 |
Скорость сверления (оценка в баллах) | 04 |
Качество отверстия (оценка в баллах) | 04 |
Универсальность (оценка в баллах) | 04 |
Количество режущих кромок | 1 |
Высота алмазного слоя | 10 мм |
Диаметр (Ø) | 12 мм |
Количество изделий в ассортименте/комплекте | 2 |
Плавность работы (оценка в баллах) | 3 |
Точность (оценка в баллах) | 3 |
Рабочая длина | 35 мм |
Тип наконечника | M14/Cylinder 10mm |
Держатель инструмента | M14/Cylinder 10mm |

Коронка алмазная по плитке керамогранита и мрамора Ø35 мм Wurth
Номер товара 000062178
Техническая информация
Срок службы (оценка в баллах) | 04 |
Скорость сверления (оценка в баллах) | 04 |
Качество отверстия (оценка в баллах) | 04 |
Универсальность (оценка в баллах) | 04 |
Количество режущих кромок | 04 |
Высота алмазного слоя | 10 мм |
Количество изделий в ассортименте/комплекте | 2 |
Плавность работы (оценка в баллах) | 3 |
Точность (оценка в баллах) | 3 |
Рабочая длина | 35 мм |
Диаметр (Ø) | 35 мм |
Тип наконечника | M14/Cylinder 10mm |
Держатель инструмента | M14/Cylinder 10mm |

Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø70мм
Номер товара 000062179
Техническая информация
Срок службы (оценка в баллах) | 04 |
Скорость сверления (оценка в баллах) | 04 |
Качество отверстия (оценка в баллах) | 04 |
Универсальность (оценка в баллах) | 04 |
Высота алмазного слоя | 10 мм |
Количество изделий в ассортименте/комплекте | 2 |
Плавность работы (оценка в баллах) | 3 |
Точность (оценка в баллах) | 3 |
Рабочая длина | 35 мм |
Диаметр (Ø) | 70 мм |
Количество режущих кромок | 8 |
Держатель инструмента | M14/Cylinder 10mm |
Тип наконечника | M14/Cylinder 10mm |
Топ товарів, що купуються
Відгуки
⭐ Категорія товарів | Сверло для плитки., с цил.хвостовиком |
⭐ Кількість товарів у наявності | 6 |
⭐ Найдешевший товар | 270 грн |
⭐ Найдорожчий товар | 1125 грн |