Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Мастило SILICON FLUID, 400 ml
Фото - 2 - Мастило SILICON FLUID, 400 ml
Фото - 3 - Мастило SILICON FLUID, 400 ml
Фото - 1 - Мастило SILICON FLUID, 400 ml
Фото - 2 - Мастило SILICON FLUID, 400 ml
Фото - 3 - Мастило SILICON FLUID, 400 ml

Мастило SILICON FLUID, 400 ml (0893221000)

Харчове мастило Wurth SILICON FLUID 400 мл
Номер товару 0893221000
В наявності
Ціна:
474 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Високоякісний, фізіологічно безпечний протизадирний та розділовий засіб

Містить високо концентровані силіконові оливи

  • Оптимальні ковзні та змащувальні властивості
  • Запобігає залипанню та зносу
  • Усуває неприємні скрипи

Дуже висока термостійкість від –50 °C до +250 °C

Широкий діапазон застосування, у тому числі за високих температур та як розділовий агент для форм

Безбарвне, не залишає слідів

Хороша сумісність з матеріалами

Відштовхує вологу

Захищає, наприклад, гумові елементи від примерзання

Сертифікати
NSF H1‑зареєстровано (№ 135927), відповідає вимогам USDA 1998 H1

Примітка
NSF H1
Продукт може контактувати з харчовими продуктами з технічних причин.
У зонах обробки або зберігання харчових продуктів слід використовувати лише мінімально необхідну кількість засобу.
Якщо продукт використовується як антикорозійне покриття, його необхідно повністю видалити перед повторним використанням обладнання.

Густина / умови 0,785 г/см³ / Активна речовина, 20 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 400 мл
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -50 до 250 °C
Колір Безбарвний
Хімічна основа Фізіологічно безпечне синтезована олія
Сфера застосування
Призначена для використання в якості антифрикційного кошти і мастила для всіх, особливо пластмасових, рухливих частин верстатів, задіяних в автомобілебудуванні, харчовій, фармацевтичній, поліграфічної та паперової промисловості. А також в якості розділового складу для форм при переробці пластмас, для догляду та захисту поверхонь. Може застосовуватися в приміщеннях, призначених для виробництва чи зберігання харчових продуктів.
Інструкції
Попередньо очистіть поверхню. Рівномірно розпиліть з відстані 20 см.
Вячеслав 07.09.2023

Вона легко наноситься і добре змащує обладнання, покупав з HHS 2000 PLUS. Дуже задоволенный.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Високоякісний, фізіологічно безпечний протизадирний та розділовий засіб

Містить високо концентровані силіконові оливи

  • Оптимальні ковзні та змащувальні властивості
  • Запобігає залипанню та зносу
  • Усуває неприємні скрипи

Дуже висока термостійкість від –50 °C до +250 °C

Широкий діапазон застосування, у тому числі за високих температур та як розділовий агент для форм

Безбарвне, не залишає слідів

Хороша сумісність з матеріалами

Відштовхує вологу

Захищає, наприклад, гумові елементи від примерзання

Сертифікати
NSF H1‑зареєстровано (№ 135927), відповідає вимогам USDA 1998 H1

Примітка
NSF H1
Продукт може контактувати з харчовими продуктами з технічних причин.
У зонах обробки або зберігання харчових продуктів слід використовувати лише мінімально необхідну кількість засобу.
Якщо продукт використовується як антикорозійне покриття, його необхідно повністю видалити перед повторним використанням обладнання.

Характеристики arrow_down
Густина / умови 0,785 г/см³ / Активна речовина, 20 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 400 мл
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -50 до 250 °C
Колір Безбарвний
Хімічна основа Фізіологічно безпечне синтезована олія
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Призначена для використання в якості антифрикційного кошти і мастила для всіх, особливо пластмасових, рухливих частин верстатів, задіяних в автомобілебудуванні, харчовій, фармацевтичній, поліграфічної та паперової промисловості. А також в якості розділового складу для форм при переробці пластмас, для догляду та захисту поверхонь. Може застосовуватися в приміщеннях, призначених для виробництва чи зберігання харчових продуктів.
Інструкції
Попередньо очистіть поверхню. Рівномірно розпиліть з відстані 20 см.
Відгуків (1) arrow_down
Вячеслав 07.09.2023

Вона легко наноситься і добре змащує обладнання, покупав з HHS 2000 PLUS. Дуже задоволенный.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
277.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
426.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -56.2 %
376.56 грн/шт
165 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
296.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -49.4 %
198.91 грн/шт
100.73 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити
6.6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30 %
2.4 грн/шт
1.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
2376 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити