Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Засіб для захисту поверхонь ALUSPRAY PERFECT, 400 ml
Фото - 1 - Засіб для захисту поверхонь ALUSPRAY PERFECT, 400 ml
Фото - 2 - Засіб для захисту поверхонь ALUSPRAY PERFECT, 400 ml
Фото - 3 - Засіб для захисту поверхонь ALUSPRAY PERFECT, 400 ml
Фото - 1 - Засіб для захисту поверхонь ALUSPRAY PERFECT, 400 ml
Фото - 2 - Засіб для захисту поверхонь ALUSPRAY PERFECT, 400 ml
Фото - 3 - Засіб для захисту поверхонь ALUSPRAY PERFECT, 400 ml

Засіб для захисту поверхонь ALUSPRAY PERFECT, 400 ml (0893114115)

Алюмінієвий спрей Perfect, матовий, 400 мл -арт. 0893114115
Номер товару 0893114115
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Велика товщина захисного шару за
один прохід

  • Високий рівень безпеки за рахунок оптимального захисту від атмосферних впливів
  • Мінімальні витрати часу, так як потрібно всього один робочий етап
  • Рівномірне покриття

Регульований кут розпилення 

  • Можливе напилення і на великі, і на малі поверхні
  • Оптимальний для точкового зварювання
  • Швидке висихання
Густина 1,15 г/см³
Час висихання до неприлипання пилу, мін. 20 хв
Час висихання до неприлипання пилу, мін./макс. 20-30 хв
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Макс. термостійкість 250 °C
Час висихання до неприлипання пилу, макс. 30 хв
Вміст 400 мл
Вага вмісту 410 г
Сила стиснення, мін. 45 хв
Сила стиснення, мін. / макс. 45-60 хв
Товщина сухого шару (при першому перехресному нанесенні) 50 мкм
Сила зчеплення, макс. 60 хв
Час затвердіння 8 год
Температура займання, мін. -97 °C
Решітчастий надріз GT 0-1
Хімічна основа Алкід-ацетатна суміш
Колір Алюмінієвий колір
Решітчастий надріз, випробування, умови відповідно до DIN 53151
Основа з гарною адгезією Деревина, Метал, Картон, PMMA, Полікарбонат, Полістирол
Час висихання до неприлипання пилу, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Сила стиснення, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Повне затвердіння, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 10 °C до 25 °C
Підходить для точкового зварювання Ні
Не містить AOX Так
Перекривання / можливість повторного нанесення Умова: потрібно попереднє випробування

Область застосування:

  • Відновлює і захищає від корозії металеві поверхні, покращує їх зовнішній вигляд.

Інструкції:

  • Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною.
  • Видаліть іржу і стару фарбу, а потім виконайте шліфування і очищення.
  • Перед використанням струсіть балон протягом приблизно 2 хвилин.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Велика товщина захисного шару за
один прохід

  • Високий рівень безпеки за рахунок оптимального захисту від атмосферних впливів
  • Мінімальні витрати часу, так як потрібно всього один робочий етап
  • Рівномірне покриття

Регульований кут розпилення 

  • Можливе напилення і на великі, і на малі поверхні
  • Оптимальний для точкового зварювання
  • Швидке висихання
Характеристики arrow_down
Густина 1,15 г/см³
Час висихання до неприлипання пилу, мін. 20 хв
Час висихання до неприлипання пилу, мін./макс. 20-30 хв
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Макс. термостійкість 250 °C
Час висихання до неприлипання пилу, макс. 30 хв
Вміст 400 мл
Вага вмісту 410 г
Сила стиснення, мін. 45 хв
Сила стиснення, мін. / макс. 45-60 хв
Товщина сухого шару (при першому перехресному нанесенні) 50 мкм
Сила зчеплення, макс. 60 хв
Час затвердіння 8 год
Температура займання, мін. -97 °C
Решітчастий надріз GT 0-1
Хімічна основа Алкід-ацетатна суміш
Колір Алюмінієвий колір
Решітчастий надріз, випробування, умови відповідно до DIN 53151
Основа з гарною адгезією Деревина, Метал, Картон, PMMA, Полікарбонат, Полістирол
Час висихання до неприлипання пилу, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Сила стиснення, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Повне затвердіння, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 10 °C до 25 °C
Підходить для точкового зварювання Ні
Не містить AOX Так
Перекривання / можливість повторного нанесення Умова: потрібно попереднє випробування
Застосування arrow_down

Область застосування:

  • Відновлює і захищає від корозії металеві поверхні, покращує їх зовнішній вигляд.

Інструкції:

  • Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною.
  • Видаліть іржу і стару фарбу, а потім виконайте шліфування і очищення.
  • Перед використанням струсіть балон протягом приблизно 2 хвилин.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2640 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -20 %
207.6 грн/шт
166.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
213 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення