Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Средство для защиты поверхностей ALUSPRAY PERFECT, 400 ml
Фото - 1 - Средство для защиты поверхностей ALUSPRAY PERFECT, 400 ml
Фото - 2 - Средство для защиты поверхностей ALUSPRAY PERFECT, 400 ml
Фото - 3 - Средство для защиты поверхностей ALUSPRAY PERFECT, 400 ml
Фото - 1 - Средство для защиты поверхностей ALUSPRAY PERFECT, 400 ml
Фото - 2 - Средство для защиты поверхностей ALUSPRAY PERFECT, 400 ml
Фото - 3 - Средство для защиты поверхностей ALUSPRAY PERFECT, 400 ml

Средство для защиты поверхностей ALUSPRAY PERFECT, 400 ml (0893114115)

Алюминиевый спрей Perfect, матовый, 400 мл -арт. 0893114115
Номер товара 0893114115
В наличии
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Большая толщина защитного слоя
один проход

  • Высокий уровень безопасности за счет оптимальной защиты от атмосферных воздействий
  • Минимальные затраты времени, так как требуется всего один рабочий этап
  • Равномерное покрытие

Регулируемый угол распыления 

  • Возможно напыление и на большие, и на малые поверхности
  • Оптимальный для точечной сварки
  • Быстрое высыхание
Плотность 1,15 г/см³
Время высыхания до неприлипания пыли, мин. 20 мин
Время высыхания до неприлипания пыли, мин./макс. 20-30 мин
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Макс. термостойкость 250 °C
Время высыхания до неприлипания пыли, макс. 30 мин
Содержание 400 мл
Вес содержимого 410 г
Сила сжатия, мин. 45 мин
Сила сжатия, мин./макс. 45-60 мин
Толщина сухого слоя (при первом перекрестном нанесении) 50 мкм
Сила схватывания, макс. 60 мин
Время отверждения 8 ч
Температура воспламенения, мин. -97 °C
Решетчатый надрез GT 0—1
Химический состав Алкид-ацетатная смесь
Цвет Алюминиевый цвет
Решетчатый надрез, испытание, условия В соответствии с DIN 53151
Основания с хорошей адгезией Древесина, Металл, Картон, PMMA, Поликарбонат, Полистирол
Время высыхания до неприлипания пыли, условия при рекомендованной толщине сухого слоя
Сила сжатия, условия при рекомендованной толщине сухого слоя
Полное затвердевание, условия при рекомендованной толщине сухого слоя
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия при температуре от 10 °C до 25 °C
Подходит для точечной сварки Нет
Не содержит AOX Да
Перекрываемость/возможность повторного нанесения Условие: требуется предварительное испытание

Область застосування:

  • Відновлює і захищає від корозії металеві поверхні, покращує їх зовнішній вигляд.

Інструкції:

  • Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною.
  • Видаліть іржу і стару фарбу, а потім виконайте шліфування і очищення.
  • Перед використанням струсіть балон протягом приблизно 2 хвилин.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Большая толщина защитного слоя
один проход

  • Высокий уровень безопасности за счет оптимальной защиты от атмосферных воздействий
  • Минимальные затраты времени, так как требуется всего один рабочий этап
  • Равномерное покрытие

Регулируемый угол распыления 

  • Возможно напыление и на большие, и на малые поверхности
  • Оптимальный для точечной сварки
  • Быстрое высыхание
Характеристики arrow_down
Плотность 1,15 г/см³
Время высыхания до неприлипания пыли, мин. 20 мин
Время высыхания до неприлипания пыли, мин./макс. 20-30 мин
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Макс. термостойкость 250 °C
Время высыхания до неприлипания пыли, макс. 30 мин
Содержание 400 мл
Вес содержимого 410 г
Сила сжатия, мин. 45 мин
Сила сжатия, мин./макс. 45-60 мин
Толщина сухого слоя (при первом перекрестном нанесении) 50 мкм
Сила схватывания, макс. 60 мин
Время отверждения 8 ч
Температура воспламенения, мин. -97 °C
Решетчатый надрез GT 0—1
Химический состав Алкид-ацетатная смесь
Цвет Алюминиевый цвет
Решетчатый надрез, испытание, условия В соответствии с DIN 53151
Основания с хорошей адгезией Древесина, Металл, Картон, PMMA, Поликарбонат, Полистирол
Время высыхания до неприлипания пыли, условия при рекомендованной толщине сухого слоя
Сила сжатия, условия при рекомендованной толщине сухого слоя
Полное затвердевание, условия при рекомендованной толщине сухого слоя
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия при температуре от 10 °C до 25 °C
Подходит для точечной сварки Нет
Не содержит AOX Да
Перекрываемость/возможность повторного нанесения Условие: требуется предварительное испытание
Применение arrow_down

Область застосування:

  • Відновлює і захищає від корозії металеві поверхні, покращує їх зовнішній вигляд.

Інструкції:

  • Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною.
  • Видаліть іржу і стару фарбу, а потім виконайте шліфування і очищення.
  • Перед використанням струсіть балон протягом приблизно 2 хвилин.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
192.6 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
311.64 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить