Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - пружинний шплінт
Фото - 2 - пружинний шплінт
Фото - 1 - пружинний шплінт
Фото - 2 - пружинний шплінт

пружинний шплінт (047351)

Шплінт з оцинкованої сталі з однією петлею шплінта-AUG-A2K-5X85
Номер товару 047351
Немає в наявності
Ціна:
30.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З однією петлею. Оцинкована сталь, блакитне пасивування (А2К)
Діапазон затиску, мін./макс. (D3) 18-30 мм
Внутрішній діаметр кільця (d2) 30 мм
Номінальний діаметр (d1) 5 мм
Діаметр отвору 6 мм
Довжина (l1) 92 мм
Інший стандарт WN 473
Виконання З одинарним вушком
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З однією петлею. Оцинкована сталь, блакитне пасивування (А2К)
Характеристики arrow_down
Діапазон затиску, мін./макс. (D3) 18-30 мм
Внутрішній діаметр кільця (d2) 30 мм
Номінальний діаметр (d1) 5 мм
Діаметр отвору 6 мм
Довжина (l1) 92 мм
Інший стандарт WN 473
Виконання З одинарним вушком
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
499.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити