Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Пружинный шплинт
Фото - 2 - Пружинный шплинт
Фото - 1 - Пружинный шплинт
Фото - 2 - Пружинный шплинт

Пружинный шплинт (047351)

Шплинт из оцинкованной стали с одной петлей ШПЛИНТ-AUG-A2K-5X85
Номер товара 047351
Нет в наличии
Цена:
30.84 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
С одной петлей. Оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K).
Диапазон зажима, мин./макс. (d3) 18-30 мм
Внутренний диаметр кольца (d2) 30 мм
Номинальный диаметр (d1) 5 мм
Диаметр отверстия 6 мм
Длина (l1) 92 мм
Прочий стандарт WN 473
Исполнение С одинарной проушиной
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
С одной петлей. Оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K).
Характеристики arrow_down
Диапазон зажима, мин./макс. (d3) 18-30 мм
Внутренний диаметр кольца (d2) 30 мм
Номинальный диаметр (d1) 5 мм
Диаметр отверстия 6 мм
Длина (l1) 92 мм
Прочий стандарт WN 473
Исполнение С одинарной проушиной
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -61.7 %
99.5 грн/шт
38.11 грн/шт
В наличии
- +
х 20 шт
Купить
812.82 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
58.44 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
62.93 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -6.9 %
3.48 грн/шт
3.24 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 300 шт
Купить
12.66 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
97.32 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 250 шт
Предзаказ