Свердло спіральне по металу
Свердло спіральне по металу
Свердло спіральне по металу (0618940600)
Свердло спіральне по металу
СВЕРЛО-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D6,0
ZEBRA
Номер товару 0618940600
Немає в наявності
Ціна:
689.4 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
The extremely long-lasting drill with Magma multi-layer coating and 8% cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with extremely high strengths up to 1550 N / mm2.
| Кут наконечника | 135° |
| Універсальність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Довжина спіральної частини | 28 мм |
| Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Діаметр (Ø) | 6 мм |
| Довжина | 93 мм |
| Стандарт / глибина свердління | CS / 3xD |
| Ріжучий матеріал | HSCo8 |
| Тип | RH |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Багатошарове покриття Magma |
| Підходить для типу обладнання | Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні, Фрезерно-свердлильний центр |
| Підгрупа матеріалів | Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Титан, Титанові сплави, Hardox, Пружинні сталі, Бронза короткостружкова, Бронза довгостружкова, Латунь короткостружкова |
| Самоцентрування | Так |
| Оброблювані матеріали | Твердий і в'язкий матеріал |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Інформація про продукт
Опис
The extremely long-lasting drill with Magma multi-layer coating and 8% cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with extremely high strengths up to 1550 N / mm2.
Характеристики
| Кут наконечника | 135° |
| Універсальність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Довжина спіральної частини | 28 мм |
| Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Діаметр (Ø) | 6 мм |
| Довжина | 93 мм |
| Стандарт / глибина свердління | CS / 3xD |
| Ріжучий матеріал | HSCo8 |
| Тип | RH |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Багатошарове покриття Magma |
| Підходить для типу обладнання | Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні, Фрезерно-свердлильний центр |
| Підгрупа матеріалів | Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Титан, Титанові сплави, Hardox, Пружинні сталі, Бронза короткостружкова, Бронза довгостружкова, Латунь короткостружкова |
| Самоцентрування | Так |
| Оброблювані матеріали | Твердий і в'язкий матеріал |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.