Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лівосторонні cпіральні свердла HSCo DIN 1897 тип LN в асортименті 5 шт.
Фото - 1 - Лівосторонні cпіральні свердла HSCo DIN 1897 тип LN в асортименті 5 шт.
Фото - 1 - Лівосторонні cпіральні свердла HSCo DIN 1897 тип LN в асортименті 5 шт.
Video thumbnail for Лівосторонні cпіральні свердла HSCo DIN 1897 тип LN в асортименті 5 шт.

Лівосторонні cпіральні свердла HSCo DIN 1897 тип LN в асортименті 5 шт. (0626920001)

Спіральні свердла HSCo DIN 1897 тип LN в асортименті 5 шт. DRL-MET-SET-DIN1897-LEFT-HSCO-TH-5PCS ZEBRA
Номер товару 0626920001
В наявності
Ціна:
1680 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Лівосторонні свердла призначені для висвердлювання зірваних або зламаних кріпильних елементів (болтів / шпильок). Технологія лівостороннього свердління дозволяє послабити напругу на витках різьби і викрутити болт/шпильку. У комплекті свердла діаметром:
  • Ø 3,2 мм - Арт. №0626920320
  • Ø 4.8 мм - Арт. №0626920480
  • Ø 6.4 мм - Арт. №0626920640
  • Ø 8.0 мм - Арт. №0626920800
  • Ø8.7 мм - Арт. №0626920870

Покриття з нітриду титану
  • Захищає від стирання спіральну робочу кромку
  • Знижує тертя
  • Захищає від корозії.
  • Покриття TIN підвищує термостійкість до 600º, що збільшує термін служби інструменту до 3 разів у порівнянні зі свердлом HSCO без покриття.
Самоцентруючі
  • Хрестоподібна заточка свердла забезпечує відмінний центруючий ефект навіть на округлих поверхнях, усуваючи необхідність в кернуванні або центруванні.
  • Завдяки шліфуванню HC (High Speed Cutting) і відповідної точної геометрії різання забезпечується постійне якість просвердлених отворів при одночасній високій точності і тривалому терміні служби свердла.
Міцність на злам, забезпечується укороченою довжиною і кутом при вершині 118°.
Кількість виробів в асортименті/комплекті 5 шт.
Для висвердлювання зірваних або зламаних кріпильних елементів (болтів / шпильок)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Лівосторонні cпіральні свердла HSCo DIN 1897 тип LN в асортименті 5 шт. - відео
Опис arrow_down
Лівосторонні свердла призначені для висвердлювання зірваних або зламаних кріпильних елементів (болтів / шпильок). Технологія лівостороннього свердління дозволяє послабити напругу на витках різьби і викрутити болт/шпильку. У комплекті свердла діаметром:
  • Ø 3,2 мм - Арт. №0626920320
  • Ø 4.8 мм - Арт. №0626920480
  • Ø 6.4 мм - Арт. №0626920640
  • Ø 8.0 мм - Арт. №0626920800
  • Ø8.7 мм - Арт. №0626920870

Покриття з нітриду титану
  • Захищає від стирання спіральну робочу кромку
  • Знижує тертя
  • Захищає від корозії.
  • Покриття TIN підвищує термостійкість до 600º, що збільшує термін служби інструменту до 3 разів у порівнянні зі свердлом HSCO без покриття.
Самоцентруючі
  • Хрестоподібна заточка свердла забезпечує відмінний центруючий ефект навіть на округлих поверхнях, усуваючи необхідність в кернуванні або центруванні.
  • Завдяки шліфуванню HC (High Speed Cutting) і відповідної точної геометрії різання забезпечується постійне якість просвердлених отворів при одночасній високій точності і тривалому терміні служби свердла.
Міцність на злам, забезпечується укороченою довжиною і кутом при вершині 118°.
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 5 шт.
Застосування arrow_down
Для висвердлювання зірваних або зламаних кріпильних елементів (болтів / шпильок)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
450 грн/шт
382.5 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
681.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2726.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення