Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шліфувальний фліс, нейлоновий, автомобільний
Фото - 1 - Шліфувальний фліс, нейлоновий, автомобільний
Фото - 2 - Шліфувальний фліс, нейлоновий, автомобільний
Фото - 1 - Шліфувальний фліс, нейлоновий, автомобільний
Фото - 2 - Шліфувальний фліс, нейлоновий, автомобільний

Шліфувальний фліс, нейлоновий, автомобільний (0585804600)

Шліфувальний фліс, нейлоновий, автомобільний ШЛИФЛЕНТА-фліс-KFZ-10M-S1200-115MM
Номер товару 0585804600
Немає в наявності
Ціна:
3713.22 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Дуже еластичний фліс для ручного шліфування, застосовуваний для очищення поверхонь (видалення іржі) і матування нових деталей, старої фарби і алюмінію. Для оптимального застосування на складних ділянках, включаючи складки, кути, поглиблення, гострі кути і кромки, а також на внутрішніх деталях кузова. Дуже еластичний шліфувальний нейлоновий фліс Оптимальна регулювання під малі радіуси, вигини і поглиблення. Швидке і зручне шліфування важкодоступних ділянок. Не містить металевих компонентів Виключає небезпека виникнення забруднень та іржі
Довжина 10 м
Ширина 115 мм
Розмір зерна S 1200
Колір Сірий
Матеріал Фліс

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Дуже еластичний фліс для ручного шліфування, застосовуваний для очищення поверхонь (видалення іржі) і матування нових деталей, старої фарби і алюмінію. Для оптимального застосування на складних ділянках, включаючи складки, кути, поглиблення, гострі кути і кромки, а також на внутрішніх деталях кузова. Дуже еластичний шліфувальний нейлоновий фліс Оптимальна регулювання під малі радіуси, вигини і поглиблення. Швидке і зручне шліфування важкодоступних ділянок. Не містить металевих компонентів Виключає небезпека виникнення забруднень та іржі
Характеристики arrow_down
Довжина 10 м
Ширина 115 мм
Розмір зерна S 1200
Колір Сірий
Матеріал Фліс
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!