- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Самонарез. винты, кровельные саморезы
- Самонарезающие винты
- Самонарезающий винт, скругленная головка
Фильтр
Размер привода
Размер привода
6
1
1
Материал
Материал
2
6
Диаметр головки (dk)
Диаметр головки (dk)
1
1
1
1
4
Показати ще
1
Сховати
Длина (l1)
Длина (l1)
1
1
2
2
1
1
Показати ще
2
Сховати
Спрятать
Высота головки винта (k1)
Высота головки винта (k1)
1
1
4
1
1
Показать еще
1
Сховати
Стандарты
Стандарты
7
1
Покрытие
Покрытие
6
2
Форма
Форма
7
1
Номинальный диаметр (d1)
Номинальный диаметр (d1)
1
1
1
5
Цена
Цена
-
грн
0.18
0.36
0.54
3
6
Показать еще фильтров 5
Спрятать
Топ товаров, что покупаются
Знижка -73.9 %
2.53 грн/шт
0.66 грн/шт
В наличии
1.98 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
6 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
1.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Знижка -77.5 %
3.82 грн/шт
0.86 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
| ⭐ Категория товаров | Самонарезающий винт, скругленная головка |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 6 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 0.18 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 6 грн |