Самонарезающий винт с полупотайной головкой, форма C с крестовым шлицем H
Самонарезающий винт с полупотайной головкой, форма C с крестовым шлицем H
Самонарезающий винт с полупотайной головкой, форма C с крестовым шлицем H (01153913)
DIN 7981 оцинкованная сталь, цилиндрическая скругленная головка H форма C
САМОРЕЗ-DIN7981-C-H2-A2K-3,9X13
Номер товара 01153913
Нет в наличии
Цена:
1.2 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 7981, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K), форма C, с острым концом
| Длина (l1) | 13 мм |
| Высота головки винта (k1) | 2,8 мм |
| Номинальный диаметр (d1) | 3,9 мм |
| Диаметр головки (dk) | 7,5 мм |
| DIN | 7981 |
| Форма | C |
| Стандарты | DIN 7981 |
| Размер привода | H2 |
| Тип головы | Головка с выдвижным корпусом |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Нет |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Информация о продукте
Описание
DIN 7981, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K), форма C, с острым концом
Характеристики
| Длина (l1) | 13 мм |
| Высота головки винта (k1) | 2,8 мм |
| Номинальный диаметр (d1) | 3,9 мм |
| Диаметр головки (dk) | 7,5 мм |
| DIN | 7981 |
| Форма | C |
| Стандарты | DIN 7981 |
| Размер привода | H2 |
| Тип головы | Головка с выдвижным корпусом |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Нет |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Самонарезающий винт с полупотайной головкой, форма C с крестовым шлицем H
Самонарезающий винт с полупотайной головкой, форма C с крестовым шлицем H
Самонарезающий винт с полупотайной головкой, форма C с крестовым шлицем H
Нет отзывов про этот товар