Самонарезающий винт с полупотайной головкой, форма C с крестовым шлицем H
Самонарезающий винт с полупотайной головкой, форма C с крестовым шлицем H
Самонарезающий винт с полупотайной головкой, форма C с крестовым шлицем H (01154250)
DIN 7981 оцинкованная сталь, цилиндрическая скругленная головка H форма C
САМОРЕЗ-DIN7981-C-H2-A2K-4,2X50
Номер товара 01154250
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
1.98 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 7981, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K), форма C, с острым концом
| Высота головки винта (k1) | 3,05 мм |
| Номинальный диаметр (d1) | 4,2 мм |
| Длина (l1) | 50 мм |
| DIN | 7981 |
| Диаметр головки (dk) | 8,2 мм |
| Форма | C |
| Стандарты | DIN 7981 |
| Размер привода | H2 |
| Тип головы | Головка с выдвижным корпусом |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Нет |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Информация о продукте
Описание
DIN 7981, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K), форма C, с острым концом
Характеристики
| Высота головки винта (k1) | 3,05 мм |
| Номинальный диаметр (d1) | 4,2 мм |
| Длина (l1) | 50 мм |
| DIN | 7981 |
| Диаметр головки (dk) | 8,2 мм |
| Форма | C |
| Стандарты | DIN 7981 |
| Размер привода | H2 |
| Тип головы | Головка с выдвижным корпусом |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Нет |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Самонарезающий винт с полупотайной головкой, форма C с крестовым шлицем H
Самонарезающий винт с полупотайной головкой, форма C с крестовым шлицем H
Нет отзывов про этот товар