Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Самонарезающий винт с потайной полукруглой головкой, форма C с крестовым шлицем H
Фото - 1 - Самонарезающий винт с потайной полукруглой головкой, форма C с крестовым шлицем H
Скидка -73.9 %
Фото - 2 - Самонарезающий винт с потайной полукруглой головкой, форма C с крестовым шлицем H
Скидка -73.9 %
Фото - 3 - Самонарезающий винт с потайной полукруглой головкой, форма C с крестовым шлицем H
Скидка -73.9 %
Фото - 1 - Самонарезающий винт с потайной полукруглой головкой, форма C с крестовым шлицем H
Фото - 2 - Самонарезающий винт с потайной полукруглой головкой, форма C с крестовым шлицем H
Фото - 3 - Самонарезающий винт с потайной полукруглой головкой, форма C с крестовым шлицем H

Самонарезающий винт с потайной полукруглой головкой, форма C с крестовым шлицем H (01194295)

DIN 7981 оцинкованная сталь A2 цилиндрическая скругленная головка H, форма C САМОРЕЗ-DIN7981-C-H2-A2-4,2X9,5
Номер товара 01194295
В наличии
Цена:
2.53 грн/шт
-73.9 %
0.66 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 300 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 7981, нерж. сталь A2, форма C, заостренная Примечание Самонарезающие винты из нержавеющей стали слабее винтов, изготовленных из закаленной стали. Данный тип винтов не формирует внутреннюю резьбу в металле. По этой причине их следует использовать только в мягких материалах, таких как алюминий.
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Высота головки винта (k1) 3,05 мм
Номинальный диаметр (d1) 4,2 мм
DIN 7981
Диаметр головки (dk) 8,2 мм
Длина (l1) 9,5 мм
Форма C
Стандарты DIN 7981
Размер привода H2
Покрытие Без покрытия
Тип головы Головка с выдвижным корпусом
Декларация о производительности (EU-CPR) Нет

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 7981, нерж. сталь A2, форма C, заостренная Примечание Самонарезающие винты из нержавеющей стали слабее винтов, изготовленных из закаленной стали. Данный тип винтов не формирует внутреннюю резьбу в металле. По этой причине их следует использовать только в мягких материалах, таких как алюминий.
Характеристики arrow_down
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Высота головки винта (k1) 3,05 мм
Номинальный диаметр (d1) 4,2 мм
DIN 7981
Диаметр головки (dk) 8,2 мм
Длина (l1) 9,5 мм
Форма C
Стандарты DIN 7981
Размер привода H2
Покрытие Без покрытия
Тип головы Головка с выдвижным корпусом
Декларация о производительности (EU-CPR) Нет
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -54.7 %
1.5 грн/шт
0.68 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1000 шт
Купить