Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пила сабельна акумуляторна AFS 12 COMPACT, MASTER
Фото - 1 - Пила сабельна акумуляторна AFS 12 COMPACT, MASTER
Фото - 2 - Пила сабельна акумуляторна AFS 12 COMPACT, MASTER
Фото - 3 - Пила сабельна акумуляторна AFS 12 COMPACT, MASTER
Фото - 4 - Пила сабельна акумуляторна AFS 12 COMPACT, MASTER
Фото - 5 - Пила сабельна акумуляторна AFS 12 COMPACT, MASTER
Фото - 6 - Пила сабельна акумуляторна AFS 12 COMPACT, MASTER
Фото - 7 - Пила сабельна акумуляторна AFS 12 COMPACT, MASTER
Фото - 8 - Пила сабельна акумуляторна AFS 12 COMPACT, MASTER
Фото - 9 - Пила сабельна акумуляторна AFS 12 COMPACT, MASTER
Фото - 10 - Пила сабельна акумуляторна AFS 12 COMPACT, MASTER
Фото - 1 - Пила сабельна акумуляторна AFS 12 COMPACT, MASTER
Фото - 2 - Пила сабельна акумуляторна AFS 12 COMPACT, MASTER
Фото - 3 - Пила сабельна акумуляторна AFS 12 COMPACT, MASTER
Фото - 4 - Пила сабельна акумуляторна AFS 12 COMPACT, MASTER
Фото - 5 - Пила сабельна акумуляторна AFS 12 COMPACT, MASTER
Фото - 6 - Пила сабельна акумуляторна AFS 12 COMPACT, MASTER
Фото - 7 - Пила сабельна акумуляторна AFS 12 COMPACT, MASTER
Фото - 8 - Пила сабельна акумуляторна AFS 12 COMPACT, MASTER
Фото - 9 - Пила сабельна акумуляторна AFS 12 COMPACT, MASTER
Фото - 10 - Пила сабельна акумуляторна AFS 12 COMPACT, MASTER

Пила сабельна акумуляторна AFS 12 COMPACT, MASTER (5701109004)

Пила сабельна акумуляторна AFS 12 COMPACT, MASTER -арт. 5701109004
Номер товару 5701109004
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Компактна та потужна шабельна пила 12 В для пиляння дерева, пластику, металу та гіпсокартону. Сумісна з акумуляторною платформою M-CUBE® на 12 В
Легка робота Тонка ручка та велика поверхня для захоплення забезпечують високу ергономічність та низьку втомлюваність під час роботи
Заміна пиляльного полотна без додаткових інструментів Швидкозатискний патрон для пиляльного полотна забезпечує швидку та легку заміну
Дросельний перемикач Оптимальне регулювання робочої швидкості та повільний запуск за допомогою дросельного вимикача
Підвищена безпека Затискач для ременя, що входить до комплекту, дозволяє надійно підвішувати інструмент під час виконання інших робіт
Вага зовнішньої упаковки 0,71 кг
Частота холостого ходу, мін. / макс. 0-3000 об/хв
Вага обладнання без акумулятора 1,05 кг
Вага обладнання з акумулятором 1,31 кг
Номінальна напруга 12 В/пост.струму
Довжина ходу 12,5 мм
Рекомендована довжина пильного полотна, макс. 152 мм
Висота 191 мм
Довжина 268 мм
Глибина пропила в дереві, макс. 70 мм
Ширина 76 мм
Тримач інструменту Швидкозмінний тримач

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Компактна та потужна шабельна пила 12 В для пиляння дерева, пластику, металу та гіпсокартону. Сумісна з акумуляторною платформою M-CUBE® на 12 В
Легка робота Тонка ручка та велика поверхня для захоплення забезпечують високу ергономічність та низьку втомлюваність під час роботи
Заміна пиляльного полотна без додаткових інструментів Швидкозатискний патрон для пиляльного полотна забезпечує швидку та легку заміну
Дросельний перемикач Оптимальне регулювання робочої швидкості та повільний запуск за допомогою дросельного вимикача
Підвищена безпека Затискач для ременя, що входить до комплекту, дозволяє надійно підвішувати інструмент під час виконання інших робіт
Характеристики arrow_down
Вага зовнішньої упаковки 0,71 кг
Частота холостого ходу, мін. / макс. 0-3000 об/хв
Вага обладнання без акумулятора 1,05 кг
Вага обладнання з акумулятором 1,31 кг
Номінальна напруга 12 В/пост.струму
Довжина ходу 12,5 мм
Рекомендована довжина пильного полотна, макс. 152 мм
Висота 191 мм
Довжина 268 мм
Глибина пропила в дереві, макс. 70 мм
Ширина 76 мм
Тримач інструменту Швидкозмінний тримач
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
95.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3024 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності