Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Cordless sabre saw AFS 12 COMPACT
Фото - 2 - Cordless sabre saw AFS 12 COMPACT
Фото - 3 - Cordless sabre saw AFS 12 COMPACT
Фото - 4 - Cordless sabre saw AFS 12 COMPACT
Фото - 5 - Cordless sabre saw AFS 12 COMPACT
Фото - 6 - Cordless sabre saw AFS 12 COMPACT
Фото - 7 - Cordless sabre saw AFS 12 COMPACT
Фото - 8 - Cordless sabre saw AFS 12 COMPACT
Фото - 9 - Cordless sabre saw AFS 12 COMPACT
Фото - 10 - Cordless sabre saw AFS 12 COMPACT
Фото - 1 - Cordless sabre saw AFS 12 COMPACT
Фото - 2 - Cordless sabre saw AFS 12 COMPACT
Фото - 3 - Cordless sabre saw AFS 12 COMPACT
Фото - 4 - Cordless sabre saw AFS 12 COMPACT
Фото - 5 - Cordless sabre saw AFS 12 COMPACT
Фото - 6 - Cordless sabre saw AFS 12 COMPACT
Фото - 7 - Cordless sabre saw AFS 12 COMPACT
Фото - 8 - Cordless sabre saw AFS 12 COMPACT
Фото - 9 - Cordless sabre saw AFS 12 COMPACT
Фото - 10 - Cordless sabre saw AFS 12 COMPACT

Cordless sabre saw AFS 12 COMPACT (5701109004)

Cordless sabre saw AFS 12 COMPACT MASTER
Номер товара 5701109004
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Компактная и мощная сабельная пила 12 В для пилки дерева, пластика, металла и гипсокартона. Совместима с аккумуляторной платформой M-CUBE® на 12 В
Легкая работа Тонкая ручка и большая захватная поверхность обеспечивают высокую эргономичность и низкую утомляемость во время работы
Замена пильного полотна без дополнительных инструментов Быстрозажимной патрон для пильного полотна обеспечивает быструю и легкую замену
Дроссельный переключатель Оптимальная регулировка рабочей скорости и медленный запуск с помощью дроссельного выключателя
Повышенная безопасность Зажим для входящего в комплект ремня позволяет надежно подвешивать инструмент при выполнении других работ
Вес наружной упаковки 0,71 кг
Частота холостого хода, мин./макс. 0-3000 об/мин
Вес оборудования без аккумулятора 1,05 кг
Вес оборудования с аккумулятором 1,31 кг
Номинальное напряжение 12 В/пост.тока
Длина хода 12,5 мм
Рекомендованная длина пильного полотна, макс. 152 мм
Высота 191 мм
Длина 268 мм
Глубина пропила в дереве, макс. 70 мм
Ширина 76 мм
Держатель инструмента Быстросъемный держатель

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Компактная и мощная сабельная пила 12 В для пилки дерева, пластика, металла и гипсокартона. Совместима с аккумуляторной платформой M-CUBE® на 12 В
Легкая работа Тонкая ручка и большая захватная поверхность обеспечивают высокую эргономичность и низкую утомляемость во время работы
Замена пильного полотна без дополнительных инструментов Быстрозажимной патрон для пильного полотна обеспечивает быструю и легкую замену
Дроссельный переключатель Оптимальная регулировка рабочей скорости и медленный запуск с помощью дроссельного выключателя
Повышенная безопасность Зажим для входящего в комплект ремня позволяет надежно подвешивать инструмент при выполнении других работ
Характеристики arrow_down
Вес наружной упаковки 0,71 кг
Частота холостого хода, мин./макс. 0-3000 об/мин
Вес оборудования без аккумулятора 1,05 кг
Вес оборудования с аккумулятором 1,31 кг
Номинальное напряжение 12 В/пост.тока
Длина хода 12,5 мм
Рекомендованная длина пильного полотна, макс. 152 мм
Высота 191 мм
Длина 268 мм
Глубина пропила в дереве, макс. 70 мм
Ширина 76 мм
Держатель инструмента Быстросъемный держатель
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!