Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці зварювальника шкіряні W-130, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці зварювальника шкіряні W-130, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці зварювальника шкіряні W-130, пара, розмір 10

Рукавиці зварювальника шкіряні W-130, пара, розмір 10 (5350050310)

Рукавиці зварювальника W-130, шкіра, пара, р.10 -арт. 5350050310
Номер товару 5350050310
Немає в наявності
Ціна:
617.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сенсорні зварювальні рукавиці забезпечують збереження тактильних відчуттів під час роботи
Розмір 10
Довжина 32 см
Стандарт EN 388, 420, 12477B
Категорія II
Внутрішнє оздоблення Без підкладки
Спеціалізація Механічні ризики
Тип продукту Рукавиці захисні
Матеріал Шкіра наппа
Область застосування Підходить для легких робіт під час зварювання, з високою контактною чутливістю

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Сенсорні зварювальні рукавиці забезпечують збереження тактильних відчуттів під час роботи
Характеристики arrow_down
Розмір 10
Довжина 32 см
Стандарт EN 388, 420, 12477B
Категорія II
Внутрішнє оздоблення Без підкладки
Спеціалізація Механічні ризики
Тип продукту Рукавиці захисні
Матеріал Шкіра наппа
Застосування arrow_down
Область застосування Підходить для легких робіт під час зварювання, з високою контактною чутливістю
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
600 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити