Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Очисник металу 7063, 500 ml
Фото - 2 - Очисник металу 7063, 500 ml
Фото - 3 - Очисник металу 7063, 500 ml
Фото - 4 - Очисник металу 7063, 500 ml
Фото - 1 - Очисник металу 7063, 500 ml
Фото - 2 - Очисник металу 7063, 500 ml
Фото - 3 - Очисник металу 7063, 500 ml
Фото - 4 - Очисник металу 7063, 500 ml

Очисник металу 7063, 500 ml (0890107063)

Очисник металу 7063, 500 мл -арт. 0890107063
Номер товару 0890107063
В наявності
Ціна:
600 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спеціальний очисний засіб для попереднього очищення перед нанесенням анаеробного клею (наприклад: для фіксації гвинтів і підшипників), а також перед нанесенням герметика
Чудова ефективність очищення
  • Видаляє жири, масла, пил та інші забруднювачі з поверхонь будь-якого типу, надійно і без слідів
  • Швидке випаровування розчинника в поєднанні з потужною подачею для ефективного очищення поверхонь
  • Оптимальна підготовка перед склеюванням
Також може застосовуватися для видалення залишків клею і герметика


Примітка
Засіб Metal Cleaner 7063 не впливає на швидкість затвердіння і кінцеву міцність анаеробних клеїв; забезпечує хорошу адгезію і надійне затвердіння за рахунок чистоти поверхонь
Поверхні, які не є чистими або є частково чистими, можуть мати негативний вплив на ефективність клею
Слід уникати надмірного застосування на забарвлених поверхнях, пластику і гумі
Перед нанесенням на делікатні поверхні перевірте сумісність матеріалів на непомітній ділянці

Не використовуйте на гарячих поверхнях або поблизу електричних контактів. Ризик пожежі!
Густина / умови 0,729 г/см³ / за 20 °C
Температура займання, мін. -21 °C
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 міс. / за кімнатної температури
Вміст 500 мл
Колір Безбарвний
Запах/аромат М'який
Не містить ЛОС Ні
Хімічна основа Суміш органічних розчинників
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Сфера застосування Використовується для обезжирення поверхонь перед склеюванням анаєробними, силіконовими герметиками та епоксидними клеями.
Рекомендується застосовувати на металевих поверхнях, в т.ч. на двигунах, картерах, фланцях коробки передач, стиках, шарнірах тощо.
Інструкції
Акуратно розпорошите достатню кількість речовини на поверхню, що підлягає очищенню, і дозвольте стекти надлишкам речовини. Поверхні, що залишаються вологими, слід протерти чистим паперовим рушником, щоб видалити забруднення і надлишки розчинника. При необхідності очистіть ще раз. Перед склеюванням дайте поверхонь повністю висохнути, щоб запобігти потраплянню розчинника в зазор склеювання. Відразу ж нанесіть клей і вставте компоненти.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спеціальний очисний засіб для попереднього очищення перед нанесенням анаеробного клею (наприклад: для фіксації гвинтів і підшипників), а також перед нанесенням герметика
Чудова ефективність очищення
  • Видаляє жири, масла, пил та інші забруднювачі з поверхонь будь-якого типу, надійно і без слідів
  • Швидке випаровування розчинника в поєднанні з потужною подачею для ефективного очищення поверхонь
  • Оптимальна підготовка перед склеюванням
Також може застосовуватися для видалення залишків клею і герметика


Примітка
Засіб Metal Cleaner 7063 не впливає на швидкість затвердіння і кінцеву міцність анаеробних клеїв; забезпечує хорошу адгезію і надійне затвердіння за рахунок чистоти поверхонь
Поверхні, які не є чистими або є частково чистими, можуть мати негативний вплив на ефективність клею
Слід уникати надмірного застосування на забарвлених поверхнях, пластику і гумі
Перед нанесенням на делікатні поверхні перевірте сумісність матеріалів на непомітній ділянці

Не використовуйте на гарячих поверхнях або поблизу електричних контактів. Ризик пожежі!
Характеристики arrow_down
Густина / умови 0,729 г/см³ / за 20 °C
Температура займання, мін. -21 °C
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 міс. / за кімнатної температури
Вміст 500 мл
Колір Безбарвний
Запах/аромат М'який
Не містить ЛОС Ні
Хімічна основа Суміш органічних розчинників
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Застосування arrow_down
Сфера застосування Використовується для обезжирення поверхонь перед склеюванням анаєробними, силіконовими герметиками та епоксидними клеями.
Рекомендується застосовувати на металевих поверхнях, в т.ч. на двигунах, картерах, фланцях коробки передач, стиках, шарнірах тощо.
Інструкції
Акуратно розпорошите достатню кількість речовини на поверхню, що підлягає очищенню, і дозвольте стекти надлишкам речовини. Поверхні, що залишаються вологими, слід протерти чистим паперовим рушником, щоб видалити забруднення і надлишки розчинника. При необхідності очистіть ще раз. Перед склеюванням дайте поверхонь повністю висохнути, щоб запобігти потраплянню розчинника в зазор склеювання. Відразу ж нанесіть клей і вставте компоненти.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
727.92 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності