Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям W-401, пара, розмір 10
Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям W-401, пара, розмір 10
Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям W-401, пара, розмір 10 (0899403830)
Рукавиці для захисту від порізів W-401, LEVEL E, покриття поліуретан, пара, р.10 -арт. 0899403830
Номер товару 0899403830
Немає в наявності
Ціна:
694.8 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Сумісні з сенсорним екраном захисні рукавиці з відмінними захисними властивостями від порізів і максимальною тактильною та пальцевою чутливістю
Винятковий комфорт при використанні завдяки повітропроникному поліуретановому покриттю
Відмінний захист від стирання та порізів завдяки спеціальній структурі волокон
Оптимальне прилягання та гнучкість завдяки тонкому трикотажу
Підходять для роботи з сенсорними екранами
| Розмір | 10 |
| Клас в'язки | 15 |
| Стійкість до порізів згідно ISO 13997 | E |
| Категорія | II |
| Стандарти | ISO 21420, EN 388, EN 407 |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Матеріал основи | Поліетилен/поліамід/еластан/сталь |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Область застосування
Для робіт з дуже високими вимогами до захисту від порізів і чутливості до дотику; тонкої збірки і точних робіт з високим ризиком порізів, наприклад, при переміщенні і обробці гострих предметів у скляній, металевій, автомобільній і будівельній галузях
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Опис
Сумісні з сенсорним екраном захисні рукавиці з відмінними захисними властивостями від порізів і максимальною тактильною та пальцевою чутливістю
Винятковий комфорт при використанні завдяки повітропроникному поліуретановому покриттю
Відмінний захист від стирання та порізів завдяки спеціальній структурі волокон
Оптимальне прилягання та гнучкість завдяки тонкому трикотажу
Підходять для роботи з сенсорними екранами
Характеристики
| Розмір | 10 |
| Клас в'язки | 15 |
| Стійкість до порізів згідно ISO 13997 | E |
| Категорія | II |
| Стандарти | ISO 21420, EN 388, EN 407 |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Матеріал основи | Поліетилен/поліамід/еластан/сталь |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Застосування
Область застосування
Для робіт з дуже високими вимогами до захисту від порізів і чутливості до дотику; тонкої збірки і точних робіт з високим ризиком порізів, наприклад, при переміщенні і обробці гострих предметів у скляній, металевій, автомобільній і будівельній галузях
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Немає відгуків про цей товар.