Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки для защиты от порезов с полиуретановым покрытием W-401, пара, размер 10
Фото - 1 - Перчатки для защиты от порезов с полиуретановым покрытием W-401, пара, размер 10
Фото - 2 - Перчатки для защиты от порезов с полиуретановым покрытием W-401, пара, размер 10
Фото - 3 - Перчатки для защиты от порезов с полиуретановым покрытием W-401, пара, размер 10
Фото - 1 - Перчатки для защиты от порезов с полиуретановым покрытием W-401, пара, размер 10
Фото - 2 - Перчатки для защиты от порезов с полиуретановым покрытием W-401, пара, размер 10
Фото - 3 - Перчатки для защиты от порезов с полиуретановым покрытием W-401, пара, размер 10

Перчатки для защиты от порезов с полиуретановым покрытием W-401, пара, размер 10 (0899403830)

Перчатки для защиты от порезов W-401, LEVEL E, покрытие полиуретан, пара, р.10-арт. 0899403830
Номер товара 0899403830
Нет в наличии
Цена:
694.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 6 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Совместимые с сенсорным экраном защитные перчатки с отличными защитными свойствами от порезов и максимальной тактильной и пальцевой чувствительностью. Исключительный комфорт при использовании благодаря воздухопроницаемому полиуретановому покрытию. Отличная защита от стирания и порезов благодаря специальной структуре волокон Оптимальное прилегание и гибкость благодаря тонкому трикотажу Подходят для работы с сенсорными экранами
Размер 10
Класс вязки 15
Стойкость к порезам в соответствии с ISO 13997 E
Категория II
Стандарты ISO 21420, EN 388, EN 407
Специализация Антипорезная перчатка
Материал основания Полиэтилен/полиамид/эластан/сталь
Материал покрытия Полиуретан
Вид изделия Защитные перчатки
Область применения для работ с очень высокими требованиями к защите от порезов и чувствительности к прикосновению; тонкой сборки и точных работ с высоким риском порезов, например при перемещении и обработке острых предметов в стеклянной, металлической, автомобильной и строительной отраслях.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Описание arrow_down
Совместимые с сенсорным экраном защитные перчатки с отличными защитными свойствами от порезов и максимальной тактильной и пальцевой чувствительностью. Исключительный комфорт при использовании благодаря воздухопроницаемому полиуретановому покрытию. Отличная защита от стирания и порезов благодаря специальной структуре волокон Оптимальное прилегание и гибкость благодаря тонкому трикотажу Подходят для работы с сенсорными экранами
Характеристики arrow_down
Размер 10
Класс вязки 15
Стойкость к порезам в соответствии с ISO 13997 E
Категория II
Стандарты ISO 21420, EN 388, EN 407
Специализация Антипорезная перчатка
Материал основания Полиэтилен/полиамид/эластан/сталь
Материал покрытия Полиуретан
Вид изделия Защитные перчатки
Применение arrow_down
Область применения для работ с очень высокими требованиями к защите от порезов и чувствительности к прикосновению; тонкой сборки и точных работ с высоким риском порезов, например при перемещении и обработке острых предметов в стеклянной, металлической, автомобильной и строительной отраслях.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Інструкції Інструкція