Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Мікрометр
Фото - 1 - Мікрометр

Мікрометр (071576104)

Прецизійний мікрометр мікрометр-DIN863, 75-100 мм -арт. 071576104
Номер товару 071576104
Немає в наявності
Ціна:
3776.22 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З еталоном заходи Кронштейн: штампована сталь Вимірювальні поверхні: Карбід, відшліфований і притертою З еталоном заходи і ключем для шкали Микрометр із захистом від перегріву Відхилення розміру відсутня З храповим інструментом Для послідовного вимірювального зусилля Примітка Поставка: в пластмасовому ящику
Значення масштабу 0,01 мм
Крок вимірювального штока 0,5 мм
Діапазон вимірювання довжини, мін./макс. 75-100 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З еталоном заходи Кронштейн: штампована сталь Вимірювальні поверхні: Карбід, відшліфований і притертою З еталоном заходи і ключем для шкали Микрометр із захистом від перегріву Відхилення розміру відсутня З храповим інструментом Для послідовного вимірювального зусилля Примітка Поставка: в пластмасовому ящику
Характеристики arrow_down
Значення масштабу 0,01 мм
Крок вимірювального штока 0,5 мм
Діапазон вимірювання довжини, мін./макс. 75-100 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
59.64 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
25.44 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купити
120.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
17.22 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
40800 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
60.48 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 10 шт
Купити
55.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
24.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити