Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір інструментів M-CUBE, (ABS-1/ABH-1/AFS)
Фото - 1 - Набір інструментів M-CUBE, (ABS-1/ABH-1/AFS)
Фото - 2 - Набір інструментів M-CUBE, (ABS-1/ABH-1/AFS)
Фото - 1 - Набір інструментів M-CUBE, (ABS-1/ABH-1/AFS)
Фото - 2 - Набір інструментів M-CUBE, (ABS-1/ABH-1/AFS)

Набір інструментів M-CUBE, (ABS-1/ABH-1/AFS) (5701451005)

Набір інструментів M-CUBE, (ABS-1/ABH-1/AFS) -арт. 5701451005
Номер товару 5701451005
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Професійний набір електроінструменту Для оптимального розв'язання будівельно-монтажних задач ми розробили спеціальні набори. Завдяки якісному і ресурсному електроінструменту ви можете виконувати абсолютно усі задачі. В професійний набір входить: Набір інструменту М-CUBE у сумці, Шурупокрут ABS 18 COMPACT, Перфоратор ABH 18, Шаблева пилка AFS 18, 3 акумулятори 18В 5Аг, зарядний пристрій. ABS-1 Безщітковий акумуляторний дриль-шурупокрут
  • Компактний, потужний безщітковий акумуляторний дриль-шурупокрут для загортання шурупів та свердління середньої тяжкості.
  • Безперервний контроль двигуна, оскільки функція електронного захисту двигуна передчасно відключає двигун у разі зупинки двигуна, перевантаження та перегріву.
  • Ефективний, практично не потребує обслуговування безщітковий двигун EC із запасом потужності та тривалим терміном служби підтримує більш стабільну криву швидкості навіть під навантаженням
  • Світлодіодна лампа на акумуляторній основі забезпечує гарне освітлення робочої зони.
  • Комфортна робота без втоми завдяки дуже компактній та ергономічній конструкції з малою вагою.
ABH-1 Безщітковий акумуляторний перфоратор
  • Компактний, потужний, безщітковий акумуляторний перфоратор для свердління середньої тяжкості та легких довбаних робіт.
  • Дуже компактний та ергономічний дизайн з антивібраційною функцією
  • Ефективний безщітковий двигун ЄС з резервом потужності, що не вимагає особливого обслуговування
  • У разі перевантаження або блокування електронна функція захисту двигуна передчасно відключає двигун.
  • За допомогою перемикача функцій можна швидко і легко перемикатися між свердлінням з ударом, свердлінням та довбанням.
  • Утримувач SDS-plus можна швидко, легко і без інструментів замінити за допомогою безключового патрона, що додається.
  • Опціональне видалення пилу забезпечує роботу з низьким вмістом пилу.
AFS Акумуляторна шабельна пилка
  • Потужна та надійна акумуляторна шабельна пилка M-CUBE.
  • Вбудовані функції захисту від перевантаження та перегріву захищають машину від перевантаження.
  • Довгий термін служби двигуна: Ефективний безщітковий ЄС-двигун з резервом потужності, що не вимагає особливого обслуговування.
  • Додатковий захист від стружки за рахунок захисних ґрат на вентиляційних отворах.
  • Безпечна робота, оскільки машину можна запустити лише після її розблокування.
  • Маятниковий хід можна вмикати та вимикати за допомогою коліщатка налаштування.
  • М'яка ручка забезпечує зручне і нековзне захоплення.
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Напруга зарядки 230 В/змін.струму
Ємність акумулятора / батареї 5 Aгод
Кількість виробів в асортименті/комплекті 7 шт.
Довжина x Ширина x Висота 340 x 480 x 290 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Професійний набір електроінструменту Для оптимального розв'язання будівельно-монтажних задач ми розробили спеціальні набори. Завдяки якісному і ресурсному електроінструменту ви можете виконувати абсолютно усі задачі. В професійний набір входить: Набір інструменту М-CUBE у сумці, Шурупокрут ABS 18 COMPACT, Перфоратор ABH 18, Шаблева пилка AFS 18, 3 акумулятори 18В 5Аг, зарядний пристрій. ABS-1 Безщітковий акумуляторний дриль-шурупокрут
  • Компактний, потужний безщітковий акумуляторний дриль-шурупокрут для загортання шурупів та свердління середньої тяжкості.
  • Безперервний контроль двигуна, оскільки функція електронного захисту двигуна передчасно відключає двигун у разі зупинки двигуна, перевантаження та перегріву.
  • Ефективний, практично не потребує обслуговування безщітковий двигун EC із запасом потужності та тривалим терміном служби підтримує більш стабільну криву швидкості навіть під навантаженням
  • Світлодіодна лампа на акумуляторній основі забезпечує гарне освітлення робочої зони.
  • Комфортна робота без втоми завдяки дуже компактній та ергономічній конструкції з малою вагою.
ABH-1 Безщітковий акумуляторний перфоратор
  • Компактний, потужний, безщітковий акумуляторний перфоратор для свердління середньої тяжкості та легких довбаних робіт.
  • Дуже компактний та ергономічний дизайн з антивібраційною функцією
  • Ефективний безщітковий двигун ЄС з резервом потужності, що не вимагає особливого обслуговування
  • У разі перевантаження або блокування електронна функція захисту двигуна передчасно відключає двигун.
  • За допомогою перемикача функцій можна швидко і легко перемикатися між свердлінням з ударом, свердлінням та довбанням.
  • Утримувач SDS-plus можна швидко, легко і без інструментів замінити за допомогою безключового патрона, що додається.
  • Опціональне видалення пилу забезпечує роботу з низьким вмістом пилу.
AFS Акумуляторна шабельна пилка
  • Потужна та надійна акумуляторна шабельна пилка M-CUBE.
  • Вбудовані функції захисту від перевантаження та перегріву захищають машину від перевантаження.
  • Довгий термін служби двигуна: Ефективний безщітковий ЄС-двигун з резервом потужності, що не вимагає особливого обслуговування.
  • Додатковий захист від стружки за рахунок захисних ґрат на вентиляційних отворах.
  • Безпечна робота, оскільки машину можна запустити лише після її розблокування.
  • Маятниковий хід можна вмикати та вимикати за допомогою коліщатка налаштування.
  • М'яка ручка забезпечує зручне і нековзне захоплення.
Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Напруга зарядки 230 В/змін.струму
Ємність акумулятора / батареї 5 Aгод
Кількість виробів в асортименті/комплекті 7 шт.
Довжина x Ширина x Висота 340 x 480 x 290 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
120.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити