Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пістолет пороховий BST 350
Фото - 1 - Пістолет пороховий BST 350
Фото - 2 - Пістолет пороховий BST 350
Фото - 1 - Пістолет пороховий BST 350
Фото - 2 - Пістолет пороховий BST 350

Пістолет пороховий BST 350 (086422)

Пістолет пороховий монтажний BST 350
Номер товару 086422
Немає в наявності
Ціна:
26706.78 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Semi-automatic pin driver with manual power control
Вага обладнання 2,35 кг
Довжина x Ширина x Висота 340 x 50 x 150 мм
Рекомендована макс. частота настройки / год 500 шт.
Калібр 6,8/11 M
Типове позначення BST 350
Потужність заряду патрона Слабкий (зелений), Середньо-сильний (жовтий), Дуже сильний (червоний)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Semi-automatic pin driver with manual power control
Характеристики arrow_down
Вага обладнання 2,35 кг
Довжина x Ширина x Висота 340 x 50 x 150 мм
Рекомендована макс. частота настройки / год 500 шт.
Калібр 6,8/11 M
Типове позначення BST 350
Потужність заряду патрона Слабкий (зелений), Середньо-сильний (жовтий), Дуже сильний (червоний)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -77.3 %
1785.89 грн/шт
405.66 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -62.5 %
227.3 грн/шт
85.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити