Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Пороховой пистолет BST 350
Фото - 2 - Пороховой пистолет BST 350
Фото - 1 - Пороховой пистолет BST 350
Фото - 2 - Пороховой пистолет BST 350

Пороховой пистолет BST 350 (086422)

Пороховой пистолет BST 350 ПИСТОЛЕТ-МОНТАЖНЫЙ-BST350
Номер товара 086422
Нет в наличии
Цена:
26706.78 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Semi-automatic pin driver with manual power control
Вес оборудования 2,35 кг
Длина x ширина x высота 340 x 50 x 150 мм
Рекомендованная макс. частота настройки/час 500 шт.
Калибр 6,8/11 M
Типовое обозначение BST 350
Мощность заряда патрона Слабый (зеленый), Средне-сильный (желтый), Очень сильный (красный)

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Semi-automatic pin driver with manual power control
Характеристики arrow_down
Вес оборудования 2,35 кг
Длина x ширина x высота 340 x 50 x 150 мм
Рекомендованная макс. частота настройки/час 500 шт.
Калибр 6,8/11 M
Типовое обозначение BST 350
Мощность заряда патрона Слабый (зеленый), Средне-сильный (желтый), Очень сильный (красный)
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
26706.78 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
210 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить