Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Статический смеситель для клея Powerbond и 2К-шпатлевки
Фото - 1 - Статический смеситель для клея Powerbond и 2К-шпатлевки
Фото - 1 - Статический смеситель для клея Powerbond и 2К-шпатлевки

Статический смеситель для клея Powerbond и 2К-шпатлевки (0891450101)

Статический смеситель для клея Powerbond и 2К-шпатлевки
Номер товара 0891450101
В наличии
Цена:
111.3 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Статический смеситель для клея Powerbond и 2К-шпатлевки имеет следующие характеристики:

1. Компактный размер и легкий вес, что облегчает его использование и перемещение.
2. Простота в установке и использовании, не требует специальных навыков или обучения.
3. Высокая надежность и долговечность, так как не содержит подвижных деталей, которые могут износиться или сломаться.
4. Отсутствие необходимости в электроэнергии или внешних источниках питания, так как работает на основе принципа диффузии.
5. Специальное покрытие или конструкция, предотвращающая застывание смеси на стенках смесителя.

Длина 16 см
Цвет Красный
Вес изделия (1 шт.) 10,933 г

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Статический смеситель для клея Powerbond и 2К-шпатлевки имеет следующие характеристики:

1. Компактный размер и легкий вес, что облегчает его использование и перемещение.
2. Простота в установке и использовании, не требует специальных навыков или обучения.
3. Высокая надежность и долговечность, так как не содержит подвижных деталей, которые могут износиться или сломаться.
4. Отсутствие необходимости в электроэнергии или внешних источниках питания, так как работает на основе принципа диффузии.
5. Специальное покрытие или конструкция, предотвращающая застывание смеси на стенках смесителя.

Характеристики arrow_down
Длина 16 см
Цвет Красный
Вес изделия (1 шт.) 10,933 г
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті