Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Полотно для шабельної пилки CNST 5штук 150 мм
Фото - 1 - Полотно для шабельної пилки CNST 5штук 150 мм
Фото - 2 - Полотно для шабельної пилки CNST 5штук 150 мм
Фото - 3 - Полотно для шабельної пилки CNST 5штук 150 мм
Фото - 4 - Полотно для шабельної пилки CNST 5штук 150 мм
Фото - 5 - Полотно для шабельної пилки CNST 5штук 150 мм
Фото - 1 - Полотно для шабельної пилки CNST 5штук 150 мм
Фото - 2 - Полотно для шабельної пилки CNST 5штук 150 мм
Фото - 3 - Полотно для шабельної пилки CNST 5штук 150 мм
Фото - 4 - Полотно для шабельної пилки CNST 5штук 150 мм
Фото - 5 - Полотно для шабельної пилки CNST 5штук 150 мм

Полотно для шабельної пилки CNST 5штук 150 мм (0615715010)

Полотно для шабельної пилки CNST 5штук 150 мм Полотно для сабельной пилки для ізоляції
Номер товару 0615715010
Немає в наявності
Ціна:
2069.46 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Хвилясте полотно шабельної пилки для м'яких матеріалів;
  • Заточення з обох боків у хвилястій області забезпечує точні та чисті розрізи;
  • Довжина зубчастої частини: 131 мм;
  • Товщина різання: 1,0 мм;
  • Матеріал пили: сталь HCS;

ДОДАТКИ:

  • Області застосування картон, пінопласт, ковролін, шкіра, полістирол, гумовий папір.
Товщина 1 мм
Довжина (L) 150 мм
Кількість виробів 5 шт.
Виконання Шліфован.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Хвилясте полотно шабельної пилки для м'яких матеріалів;
  • Заточення з обох боків у хвилястій області забезпечує точні та чисті розрізи;
  • Довжина зубчастої частини: 131 мм;
  • Товщина різання: 1,0 мм;
  • Матеріал пили: сталь HCS;

ДОДАТКИ:

  • Області застосування картон, пінопласт, ковролін, шкіра, полістирол, гумовий папір.
Характеристики arrow_down
Товщина 1 мм
Довжина (L) 150 мм
Кількість виробів 5 шт.
Виконання Шліфован.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
504 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
85.02 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
Знижка -55.2 %
3.48 грн/шт
1.56 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити