Полотно для сабельной пилы CNST 5штук 150 мм
Полотно для сабельной пилы CNST 5штук 150 мм
Полотно для сабельной пилы CNST 5штук 150 мм (0615715010)
Полотно для сабельной пилы CNST 5штук 150 мм
Полотно для сабельной пилы для изоляции
Номер товара 0615715010
Нет в наличии
Цена:
1700.94 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
- Волнистое полотно сабельной пилы для мягких материалов;
- Заточка с обеих сторон в волнистой области обеспечивает точные и чистые разрезы;
- Длина зубчатой части: 131 мм;
- Толщина резки: 1,0 мм;
- Материал пилы: сталь HCS;
ПРИЛОЖЕНИЯ:
- Области применения картон, пенопласт, ковролин, кожа, полистирол, резиновая бумага.
| Толщина | 1 мм |
| Длина (L) | 150 мм |
| Количество изделий | 5 шт. |
| Исполнение | Шлифован. |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
- Волнистое полотно сабельной пилы для мягких материалов;
- Заточка с обеих сторон в волнистой области обеспечивает точные и чистые разрезы;
- Длина зубчатой части: 131 мм;
- Толщина резки: 1,0 мм;
- Материал пилы: сталь HCS;
ПРИЛОЖЕНИЯ:
- Области применения картон, пенопласт, ковролин, кожа, полистирол, резиновая бумага.
Характеристики
| Толщина | 1 мм |
| Длина (L) | 150 мм |
| Количество изделий | 5 шт. |
| Исполнение | Шлифован. |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Нет отзывов про этот товар