Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Подовжувач гнучкий 1/4IN, L150MM, RED STRIPE
Фото - 1 - Подовжувач гнучкий 1/4IN, L150MM, RED STRIPE
Фото - 1 - Подовжувач гнучкий 1/4IN, L150MM, RED STRIPE

Подовжувач гнучкий 1/4IN, L150MM, RED STRIPE (5763014151)

Подовжувач гнучкий 1/4IN-L150MM, RED STRIPE -арт. 5763014151
Номер товару 5763014151
В наявності
Ціна:
106.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Призначений для робіт, що вимагають високого крутного моменту. Для використання в ситуаціях, коли необхідно затягнути або відкрутити гайки й болти, але доступ до них обмежений або утруднений, а традиційний жорсткий подовжувач не підходить. Універсальний: підходить для широкого діапазону застосувань, від будівництва та машинобудування до автомобільної та промислової техніки. Хром-ванадієва сталь Високий крутний момент, необхідний для закручування/відкручування болтів і гайок великого діаметру, зазвичай супроводжується потребою в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у важких умовах експлуатації. Надійний захват Матова текстурована хромована поверхня забезпечує надійний захват навіть при роботі жирними або мокрими руками. Паз з кульковим фіксатором Безпечно та надійно утримує аксесуар на квадратному болті храповика, запобігаючи його випадінню.
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Привід 1/4 дюйма
Довжина 150 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для зовн. шестигр.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Призначений для робіт, що вимагають високого крутного моменту. Для використання в ситуаціях, коли необхідно затягнути або відкрутити гайки й болти, але доступ до них обмежений або утруднений, а традиційний жорсткий подовжувач не підходить. Універсальний: підходить для широкого діапазону застосувань, від будівництва та машинобудування до автомобільної та промислової техніки. Хром-ванадієва сталь Високий крутний момент, необхідний для закручування/відкручування болтів і гайок великого діаметру, зазвичай супроводжується потребою в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у важких умовах експлуатації. Надійний захват Матова текстурована хромована поверхня забезпечує надійний захват навіть при роботі жирними або мокрими руками. Паз з кульковим фіксатором Безпечно та надійно утримує аксесуар на квадратному болті храповика, запобігаючи його випадінню.
Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Привід 1/4 дюйма
Довжина 150 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
20.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
27.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
312.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
146.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
156.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити