Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ торцевий Wurth 1/2" хZN M8х60
Фото - 1 - Ключ торцевий Wurth 1/2" хZN M8х60
Фото - 2 - Ключ торцевий Wurth 1/2" хZN M8х60
Фото - 1 - Ключ торцевий Wurth 1/2" хZN M8х60
Фото - 2 - Ключ торцевий Wurth 1/2" хZN M8х60

Ключ торцевий Wurth 1/2" хZN M8х60 (071513808)

Ключ торцевий Wurth 1/2" хZN M8х60 ZEBRA
Номер товару 071513808
В наявності
Ціна:
156.72 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ключ торцевий 1/2" Wurth хZN M8х60

Високоякісний торцевий ключ для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем XZN розміром 8 мм.

Переваги:

  • Виготовлений з високоякісної сталі, що забезпечує міцність і довговічність.
  • Хромоване, поліроване покриття захищає від корозії та зносу.
  • Потрійний квадрат забезпечує надійне з'єднання ключа з приводом.
  • Коротка версія дозволяє працювати в обмеженому просторі.

Застосування:

Ключ використовується для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем XZN розміром 8 мм. Наприклад, він може бути використаний для відкручування і закручування болтів в автомобілях, мотоциклах, велосипедах та інших пристроях.

Інструкція по застосуванню:

  1. Вставити ключ в отвір болта.
  2. Повернути ключ за годинниковою стрілкою для закручування або проти годинникової стрілки для відкручування.

Догляд:

  • Після використання ключ слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності ключ можна обробити захисним мастилом.
  • Ключ слід зберігати в сухому місці.

Детальніше про матеріал:

Ключ виготовлений з високоякісної сталі, яка забезпечує його міцність і довговічність. Хромоване, поліроване покриття захищає ключ від корозії та зносу.

Детальніше про виконання:

Коротка версія дозволяє працювати в обмеженому просторі.

Детальніше про приклади застосування:

Ключ може бути використаний для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем XZN розміром 8 мм. Наприклад, він може бути використаний для відкручування і закручування болтів в автомобілях, мотоциклах, велосипедах та інших пристроях.

Догляд та зберігання:

  • Після використання ключ слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності ключ можна обробити захисним мастилом.
  • Ключ слід зберігати в сухому місці.

Додаткові відомості:

Ключ має довжину 60 мм і довжину леза 20 мм, що дозволяє працювати в обмеженому просторі.

Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 20 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Довжина (l1) 60 мм
Розмір наконечника XZN M8
Тип наконечника Багатозуб.
Тип приводу Внутрішній квадрат
Виконання Короткий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ключ торцевий 1/2" Wurth хZN M8х60

Високоякісний торцевий ключ для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем XZN розміром 8 мм.

Переваги:

  • Виготовлений з високоякісної сталі, що забезпечує міцність і довговічність.
  • Хромоване, поліроване покриття захищає від корозії та зносу.
  • Потрійний квадрат забезпечує надійне з'єднання ключа з приводом.
  • Коротка версія дозволяє працювати в обмеженому просторі.

Застосування:

Ключ використовується для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем XZN розміром 8 мм. Наприклад, він може бути використаний для відкручування і закручування болтів в автомобілях, мотоциклах, велосипедах та інших пристроях.

Інструкція по застосуванню:

  1. Вставити ключ в отвір болта.
  2. Повернути ключ за годинниковою стрілкою для закручування або проти годинникової стрілки для відкручування.

Догляд:

  • Після використання ключ слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності ключ можна обробити захисним мастилом.
  • Ключ слід зберігати в сухому місці.

Детальніше про матеріал:

Ключ виготовлений з високоякісної сталі, яка забезпечує його міцність і довговічність. Хромоване, поліроване покриття захищає ключ від корозії та зносу.

Детальніше про виконання:

Коротка версія дозволяє працювати в обмеженому просторі.

Детальніше про приклади застосування:

Ключ може бути використаний для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем XZN розміром 8 мм. Наприклад, він може бути використаний для відкручування і закручування болтів в автомобілях, мотоциклах, велосипедах та інших пристроях.

Догляд та зберігання:

  • Після використання ключ слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності ключ можна обробити захисним мастилом.
  • Ключ слід зберігати в сухому місці.

Додаткові відомості:

Ключ має довжину 60 мм і довжину леза 20 мм, що дозволяє працювати в обмеженому просторі.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 20 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Довжина (l1) 60 мм
Розмір наконечника XZN M8
Тип наконечника Багатозуб.
Тип приводу Внутрішній квадрат
Виконання Короткий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -40 %
540.6 грн/шт
324.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
27.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2929.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити