Головка 1/2" потрійний квадрат, коротка
Головка 1/2" потрійний квадрат, коротка
Головка 1/2" потрійний квадрат, коротка
Доступно в вигляді 7
показати версії
Фільтр
Версії товару Головка 1/2" потрійний квадрат, коротка
Номер товару
Зовнішній діаметр то...
Розмір наконечника
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Ключ торцевий 1/2" Wurth XZN M10х60
Номер товару 071513810
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Довжина леза (L2) | 20 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 22,5 мм |
| Довжина (l1) | 60 мм |
| Розмір наконечника | XZN M10 |
| Тип наконечника | Багатозуб. |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Виконання | Короткий |
Ключ торцевий 1/2" Wurth XZN M14X60
Номер товару 071513814
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Довжина леза (L2) | 20 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 25 мм |
| Довжина (l1) | 60 мм |
| Розмір наконечника | XZN M14 |
| Тип наконечника | Багатозуб. |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Виконання | Короткий |
Ключ торцевий 1/2" Wurth XZN M5x60
Номер товару 071513805
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Довжина леза (L2) | 20 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 22,5 мм |
| Довжина (l1) | 60 мм |
| Розмір наконечника | XZN M5 |
| Тип наконечника | Багатозуб. |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Виконання | Короткий |
Ключ торцевий Wurth 1/2" XZN M12x60
Номер товару 071513812
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Довжина леза (L2) | 20 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 22,5 мм |
| Довжина (l1) | 60 мм |
| Розмір наконечника | XZN M12 |
| Тип наконечника | Багатозуб. |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Виконання | Короткий |
Ключ торцевий Wurth 1/2" XZN M4X60
Номер товару 071513804
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Довжина леза (L2) | 20 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 22,5 мм |
| Довжина (l1) | 60 мм |
| Розмір наконечника | XZN M4 |
| Тип наконечника | Багатозуб. |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Виконання | Короткий |
Ключ торцевий Wurth 1/2" хZN M8х60
Номер товару 071513808
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Довжина леза (L2) | 20 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 22,5 мм |
| Довжина (l1) | 60 мм |
| Розмір наконечника | XZN M8 |
| Тип наконечника | Багатозуб. |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Виконання | Короткий |
Торцева головка Wurth 1/2" XZN M6x60
Номер товару 071513806
Технічна інформація
| Привід | 1/2 дюйма |
| Довжина леза (L2) | 20 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 22,5 мм |
| Довжина (l1) | 60 мм |
| Розмір наконечника | XZN M6 |
| Тип наконечника | Багатозуб. |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Виконання | Короткий |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Головка 1/2" потрійний квадрат, коротка |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 7 |
| ⭐ Найдешевший товар | 156.72 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 517.74 грн |