Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Подовжувач 1 ''
Фото - 2 - Подовжувач 1 ''
Фото - 1 - Подовжувач 1 ''
Фото - 2 - Подовжувач 1 ''

Подовжувач 1 '' (0714158108)

Подовжувач 1 дюйм ПОДОВЖУВАЧ-1ZO-L210MM
Номер товару 0714158108
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
2999.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 3123, ISO 3316
Привід (S2) 1 дюйм
Розмір наконечника (S1) 1 дюйм
Довжина (L) 200 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Зовнішній квадрат

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 3123, ISO 3316
Характеристики arrow_down
Привід (S2) 1 дюйм
Розмір наконечника (S1) 1 дюйм
Довжина (L) 200 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Зовнішній квадрат
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
139.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
139.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
742.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -53.7 %
1036.68 грн/шт
480 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити