Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Удлинитель 1"
Фото - 2 - Удлинитель 1"
Фото - 1 - Удлинитель 1"
Фото - 2 - Удлинитель 1"

Удлинитель 1" (0714158108)

Удлинитель 1 дюйм УДЛИНИТЕЛЬ-1ZO-L210MM
Номер товара 0714158108
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
2999.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 3123, ISO 3316
Привод (S2) 1 дюйм
Размер наконечника (S1) 1 дюйм
Длина (L) 200 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Наружный квадрат

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 3123, ISO 3316
Характеристики arrow_down
Привод (S2) 1 дюйм
Размер наконечника (S1) 1 дюйм
Длина (L) 200 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Наружный квадрат
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2999.4 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
93 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
520.44 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ