Переходник 3/8"-1/2"
Переходник 3/8"-1/2"
Переходник 3/8"-1/2" (0713128402)
Переходник 3/8"-1/2"
ПЕРЕХОДНИК-3/8-1/2ZO-D20
ZEBRA
Номер товара 0713128402
В наличии
Цена:
93 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
- Покрытие: хромированное, полированное.
- Привод: внутренний квадрат на 3/8" для установки в трещоточку.
- Привод: внешний квадрат на 1/2" для крепления точных ключей
| Размер наконечника (S1) | 1/2 дюйма |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 20 мм |
| Привод (S2) | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 36 мм |
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Хромированный |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
- Покрытие: хромированное, полированное.
- Привод: внутренний квадрат на 3/8" для установки в трещоточку.
- Привод: внешний квадрат на 1/2" для крепления точных ключей
Характеристики
| Размер наконечника (S1) | 1/2 дюйма |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 20 мм |
| Привод (S2) | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 36 мм |
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Хромированный |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Переходник 3/8"-1/4" 27 мм
Нет отзывов про этот товар