Бита TX
Бита TX
Бита TX (061431501)
Бита TX C 6.3 (1/4)
БИТА-TX50-1/4ZO-L35MM
Номер товара 061431501
Нет в наличии
Цена:
381.6 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Бита TX C 6.3 (1/4)
Бита для работы с винтами с профилем TX (Torx) предназначена для монтажных и сервисных работ с использованием ручного и электроинструмента.
Преимущества
- Высокая износостойкость благодаря качественной стали
- Течная геометрия наконечника для надежного сцепления с креплением
- Уменьшение риска срыва шлица
- Подходит для интенсивного профессионального использования
Особенности конструкции
- Привод C 6.3 (1/4"") для совместимости со стандартными держателями бит
- Может использоваться с ручными отвертками, шуруповертами и гайковертами
- Канавки обеспечивают надежную фиксацию в держателе
- Доступна в различных размерах TX и длинах
Применение
- Монтаж и демонтаж креплений с профилем TX
- Автомобильные, строительные и ремонтные работы
- Сервисное обслуживание оборудования и техники
| Длина | 25 мм |
| Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Размер наконечника | TX50 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Материал | Сталь |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Бита TX C 6.3 (1/4)
Бита для работы с винтами с профилем TX (Torx) предназначена для монтажных и сервисных работ с использованием ручного и электроинструмента.
Преимущества
- Высокая износостойкость благодаря качественной стали
- Течная геометрия наконечника для надежного сцепления с креплением
- Уменьшение риска срыва шлица
- Подходит для интенсивного профессионального использования
Особенности конструкции
- Привод C 6.3 (1/4"") для совместимости со стандартными держателями бит
- Может использоваться с ручными отвертками, шуруповертами и гайковертами
- Канавки обеспечивают надежную фиксацию в держателе
- Доступна в различных размерах TX и длинах
Применение
- Монтаж и демонтаж креплений с профилем TX
- Автомобильные, строительные и ремонтные работы
- Сервисное обслуживание оборудования и техники
Характеристики
| Длина | 25 мм |
| Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Размер наконечника | TX50 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Материал | Сталь |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Бита TX25, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере
Бита TX30, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере
Бита TX45, 1/4IN, L25MM
Бита WURTH TX6 C 6.3 1/4" 25 мм
Бита WURTH TX7 C 6.3 1/4" 25 мм
Бита WURTH TX8 C 6.3 1/4" 25 мм
Бита WURTH TX9 C 6.3 1/4" 25 мм
Бита WURTH TX15 C 6.3 1/4" 25 мм
Бита WURTH TX27 C 6.3 1/4" 25 мм
Бита WURTH TX30 C 6.3 1/4" 25 мм
Бита WURTH TX40 C 6.3 1/4" 25 мм
Нет отзывов про этот товар