Бита TX C 6.3 (1/4)
Фильтр
Версии товара Бита TX C 6.3 (1/4)
Номер товара
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Бита TX25, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере
Номер товара 16143125902
Техническая информация
Бита TX30, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере
Номер товара 16143130902
Техническая информация
Бита WURTH TX15 C 6.3 1/4" 25 мм
Номер товара 06143115
Техническая информация
| Длина | 25 мм |
| Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Размер наконечника | TX15 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Материал | Сталь |
Бита WURTH TX27 C 6.3 1/4" 25 мм
Номер товара 06143127
Техническая информация
| Длина | 25 мм |
| Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Размер наконечника | TX27 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Материал | Сталь |
Бита WURTH TX30 C 6.3 1/4" 25 мм
Номер товара 06143130
Техническая информация
| Длина | 25 мм |
| Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Размер наконечника | TX30 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Материал | Сталь |
Бита WURTH TX40 C 6.3 1/4" 25 мм
Номер товара 06143140
Техническая информация
| Длина | 25 мм |
| Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Размер наконечника | TX40 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Материал | Сталь |
Бита WURTH TX6 C 6.3 1/4" 25 мм
Номер товара 06143106
Техническая информация
| Длина | 25 мм |
| Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Размер наконечника | TX6 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Материал | Сталь |
Бита WURTH TX8 C 6.3 1/4" 25 мм
Номер товара 06143108
Техническая информация
| Длина | 25 мм |
| Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Размер наконечника | TX8 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Материал | Сталь |
Бита WURTH TX9 C 6.3 1/4" 25 мм
Номер товара 06143109
Техническая информация
| Длина | 25 мм |
| Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Размер наконечника | TX9 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Материал | Сталь |
Бита TX
Номер товара 061431501
Техническая информация
| Длина | 25 мм |
| Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Размер наконечника | TX50 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Материал | Сталь |
Бита TX45, 1/4IN, L25MM
Номер товара 061431450
Техническая информация
| Длина | 25 мм |
| Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Размер наконечника | TX45 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Материал | Сталь |
Бита WURTH TX10 C 6.3 1/4" 25 мм
Номер товара 06143110
Техническая информация
| Длина | 25 мм |
| Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Размер наконечника | TX10 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Материал | Сталь |
Бита WURTH TX20 C 6.3 1/4" 26 мм
Номер товара 06143120
Техническая информация
| Длина | 25 мм |
| Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Размер наконечника | TX20 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Материал | Сталь |
Бита WURTH TX25 C 6.3 1/4" 25 мм
Номер товара 06143125
Техническая информация
| Длина | 25 мм |
| Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Размер наконечника | TX25 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Материал | Сталь |
Бита WURTH TX7 C 6.3 1/4" 25 мм
Номер товара 06143107
Техническая информация
| Длина | 25 мм |
| Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Размер наконечника | TX7 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Материал | Сталь |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Бита TX C 6.3 (1/4) |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 9 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 23.88 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 381.6 грн |