Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Бита WURTH TX15 C 6.3 1/4" 25 мм
Фото - 1 - Бита WURTH TX15 C 6.3 1/4" 25 мм

Бита WURTH TX15 C 6.3 1/4" 25 мм (06143115)

Бита WURTH TX15 C 6.3 1/4" 25 мм БИТА-TX15-ЖЁЛТ.-1/4ZO-L26MM
Номер товара 06143115
В наличии
Цена:
87.06 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Бита TX C 6.3 (1/4)

Бита для работы с винтами с профилем TX (Torx) предназначена для монтажных и сервисных работ с использованием ручного и электроинструмента.

Преимущества

  • Высокая износостойкость благодаря качественной стали
  • Течная геометрия наконечника для надежного сцепления с креплением
  • Уменьшение риска срыва шлица
  • Подходит для интенсивного профессионального использования

Особенности конструкции

  • Привод C 6.3 (1/4"") для совместимости со стандартными держателями бит
  • Может использоваться с ручными отвертками, шуруповертами и гайковертами
  • Канавки обеспечивают надежную фиксацию в держателе
  • Доступна в различных размерах TX и длинах

Применение

  • Монтаж и демонтаж креплений с профилем TX
  • Автомобильные, строительные и ремонтные работы
  • Сервисное обслуживание оборудования и техники
Длина 25 мм
Привод C 6,3 (1/4 дюйма)
Размер наконечника TX15
Тип привода Наружный шестигранник
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Бита TX C 6.3 (1/4)

Бита для работы с винтами с профилем TX (Torx) предназначена для монтажных и сервисных работ с использованием ручного и электроинструмента.

Преимущества

  • Высокая износостойкость благодаря качественной стали
  • Течная геометрия наконечника для надежного сцепления с креплением
  • Уменьшение риска срыва шлица
  • Подходит для интенсивного профессионального использования

Особенности конструкции

  • Привод C 6.3 (1/4"") для совместимости со стандартными держателями бит
  • Может использоваться с ручными отвертками, шуруповертами и гайковертами
  • Канавки обеспечивают надежную фиксацию в держателе
  • Доступна в различных размерах TX и длинах

Применение

  • Монтаж и демонтаж креплений с профилем TX
  • Автомобильные, строительные и ремонтные работы
  • Сервисное обслуживание оборудования и техники
Характеристики arrow_down
Длина 25 мм
Привод C 6,3 (1/4 дюйма)
Размер наконечника TX15
Тип привода Наружный шестигранник
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
87.06 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии